絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 9(3)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 19(33)
  • 20(2)
  • 25(10)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
基材
  • ポリイミド(1)
  • 塩ビ(2)
ポリイミド・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
20・30・33
ブランド
  • GB[制御機器](2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Denka(デンカ)(1)
GB[制御機器]・3M(スリーエム)・Denka(デンカ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9(3)
10
12(3)
15(2)
18(3)
19(33)
20(2)
25(10)
38(1)
50(3)
  • スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>

    3M(スリーエム)
    739税込813
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB[制御機器]

    絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻

    GB[制御機器]
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ
    用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。成分粘着部/シリカゲル材質ポリイミド膜幅(mm)10長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
  • 絶縁布テープ10mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ10mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    幅(mm)10長さ(m)30
  • スリットハーネステープ Denka(デンカ)

    スリットハーネステープ

    Denka(デンカ)
    169,800税込186,780
    1箱(400巻)
    30日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス