絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 12(6)
- 13(3)
- 15(7)
- 18(6)
- 19(123)
- 20(20)
- 25(60)
- 25.4(11)
- 30(5)
- 38(22)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(59)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(11)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
- 0.25(2)
- 3(1)
- 5(1)
用途
電気・電子用(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(4)
- 30(3)
- 33(1)
基材
- ゴム系(1)
- ポリイミド(1)
- 塩ビ(4)
- 布系(2)
ゴム系・ポリイミド・塩ビ・布系
粘着剤
- ゴム系(3)
ゴム系
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(3)
グレー(3)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(5)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- GB[制御機器](2)
- コクゴ(1)
- 寺岡製作所(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ミリオン(1)
3M(スリーエム)・GB[制御機器]・コクゴ・寺岡製作所・Denka(デンカ)・日東電工(旧:Permacel)・ミリオン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥529税込¥5821巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22色ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>
3M(スリーエム)¥739税込¥8131巻当日出荷から5日以内出荷<特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応![絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588725-251222-02.jpg)
絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻
GB[制御機器]¥979税込¥1,0771個3日以内出荷絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。成分粘着部/シリカゲル材質ポリイミド膜幅(mm)10長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
ブチルシール
ミリオン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10巻×1箱)ほか4日以内出荷テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥17,980税込¥19,7781箱(110巻)50日以内出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事に。機械工具の絶縁用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応
アセテートクロス粘着テープ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1箱(30m×20巻)7日以内出荷No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
スリットハーネステープ
Denka(デンカ)¥169,800税込¥186,7801箱(400巻)30日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性








![絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588725-251222-02.jpg)


![絶縁布テープ10mm巾 30m巻 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588655-251222-02.jpg)