5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートリペアー(緊急パンク修理キット) SLIME(スライム)

    スマートリペアー(緊急パンク修理キット)

    SLIME(スライム)(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
    セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類使用の目安乗用車タイヤ1本
  • 応急パンク修理液 武蔵ホルト

    応急パンク修理液

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(375mL)ほか
    当日出荷
    車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として 水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
  • 応急パンク修理セットLP マルニ(マルニ工業)

    応急パンク修理セットLP

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。 純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。 コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。 車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。 最大6mmの傷穴まで対応 純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現 即座にシール効果を発揮 タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
    セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
  • 瞬間パンク修理剤 スリーボンド

    瞬間パンク修理剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶
    当日出荷
    ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
    用途普通車用のパンク修理に。トラスコ品番149-3334容量(mL)385質量(g)388使用温度範囲(℃)常温容器スプレー
  • 応急パンク修理剤 Holts

    応急パンク修理剤

    Holts
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
    用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400

自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤパンク修理材