絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(56)
- 国元商会(48)
- タカミヤ(38)
- HOJO(33)
- ピカコーポレイション(31)
- 平和技研(26)
- アラオ(22)
- 君岡鉄工(21)
- ジョイント工業(21)
- 信和(仮設機材)(17)
- アルインコ(12)
- 長谷川工業(11)
- 光洋機械産業(10)
- ムラテックKDS(9)
- フクビ化学(9)
- シンセイ(9)
- コンドーテック(8)
- FSC藤原産業(8)
- 大洋製器工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
サービス分類
- オーダー・加工(8)
仮設機材とは、仮設現場における製品のことをいいます。例えば、足場に使う専用の足場チェーンは、安全で外れにくい特徴をもち、仮設工業会認定品です。また、足場枠を固定する固定ベースは強度があり耐久性に優れています。足場のパイプをつなぐ機能をするジョイントやタルキ止めクランプなどの製品もあります。ほかに、安全柵やキャスターゲートは、工事作業現場での通路を確保したりするためついたての役割をする道具で、持ち運びしやすい折り畳み式にもなっています。
商品豆知識

クランプ 単管用
(33件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
単管パイプ ピン無 JIS規格認証
¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
足場板 ALT-C-G
アルインコ(14件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から翌日出荷表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品材質アルミ厚さ(mm)36
タルキ止めクランプ 単管用
(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
くい丸
君岡鉄工(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
くい丸システムズ リングフック
君岡鉄工(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。仕上溶融亜鉛めっき
48.6自在クランプ
信和(仮設機材)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
48.6直交クランプ
信和(仮設機材)(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
固定ベース
大洋製器工業(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷建地の単管・パイプを固定するためのベースです。用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
アルミ合金製長尺足場板
光洋機械産業(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
ジャッキベース
信和(仮設機材)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
単管クランプボルトタイプ
未来工業(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
TOP キャッチクランプクイック37 自在
タカミヤ(6件のレビュー)¥1,994~税込¥2,193~1個ほか当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキベース 認定品
平和技研(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
単管クランプ (丸フランジ付)
未来工業(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
GS アシバツナギ
イイファス¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか当日出荷ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,630税込¥2,8931個当日出荷仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
ポストジンク 単管パイプ(ピン付)
大和鋼管(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。用途足場・囲い等に
...