絞り込み
ブランド
  • amex
  • モノタロウ(1)
  • セルスター(28)
  • FIRSTCOM(14)
  • ブロードウォッチ(9)
  • PORMIDO(8)
  • NEXTEC(6)
  • JVCケンウッド(5)
  • エンプレイス(5)
  • エフ・アール・シー(4)
  • コムテック(4)
  • エスコ(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • 慶洋エンジニアリング(3)
  • Elut(3)
  • IROAD(3)
  • トランセンド(2)
  • カーメイト(2)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDカード(2)
モニターサイズ
  • 3.18(1)
  • 3.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10W amexドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10Wamex
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダーコンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置前方カメラは高精細WQHD録画に対応HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)追突・あおり運転対策として後方録画が有効初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ品番 AMEX-A10Wセンサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS 内蔵Gセンサー (3段階+OFF)対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)付属メモリー microSDカード 16GB電源電圧 12V専用シガープラグサイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値本体質量 90g(取付ブラケットを含む)動作温度範囲 -20℃~65℃
用途ドライブレコーダー 前後録画 12V用仕様【Gセンサー】○(3段階+OFF)付属品microSDカード 16GB電源電圧12V専用シガープラグセンサー【走行時画素】(前方)約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)、(後方)約200万画素 / 1/3 CMOS解像度【録画】(前方)WQHD(2560×1440)27.5fps、(後方)Full HD(1920×1080)25fps液晶モニター3.18インチ IPS液晶対応メモリーカードmicroSDカード ~128GB(Class10以上)実撮影画角前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)、後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS内蔵
ドライブレコーダー amexドライブレコーダーamex
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
用途ドライブレコーダーその他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)付属品microSD 64GB質量(g)約100(ブラケット含む)切替方式【Gセンサー】10段階使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)DC12/24対応電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース対応LED式信号機、地デジノイズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアルフレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)画角対角140°(水平118°、垂直65°)GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)