絞り込み
画素数
- 200万~300万未満(2)
記録メディア
- microSDカード(2)
モニターサイズ
- 3.18(1)
- 3.5(1)
- 10.88(1)
ブランド
- amex
- モノタロウ(2)
- セルスター(63)
- コムテック(42)
- データシステム(30)
- FIRSTCOM(15)
- エフ・アール・シー(13)
- JVC(13)
- ブロードウォッチ(13)
- 東洋マーク製作所(10)
- PORMIDO(9)
- エンプレイス(8)
- カーメイト(7)
- NEXTEC(7)
- 槌屋ヤック(6)
- ALPINE(6)
- ユピテル(5)
- Pioneer(パイオニア)(5)
- PAPAGO(5)
- 大橋産業(BAL)(4)
- SEIWA(セイワ)(4)
- ブランドをもっと見る

ドライブレコーダー
amex¥37,980税込¥41,7781個当日出荷通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画。走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画。標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画。駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画。常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。用途ドライブレコーダーその他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)付属品microSD 64GB質量(g)約100(ブラケット含む)切替方式【Gセンサー】10段階使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)DC12/24対応電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース対応LED式信号機、地デジノイズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアルフレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)画角対角140°(水平118°、垂直65°)GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10W
amex¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」。前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダー。コンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置。前方カメラは高精細WQHD録画に対応。HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録。GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録。Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存。最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)。追突・あおり運転対策として後方録画が有効。初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ。品番 AMEX-A10W。センサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)。センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS。録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps。録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps。液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶。撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)。後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)。GPS 内蔵。Gセンサー 。(3段階+OFF)。対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)。付属メモリー microSDカード 16GB。電源電圧 12V専用シガープラグ。サイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)。※ブラケットおよび突起部を含まない数値。サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)。※ブラケットおよび突起部を含まない数値。本体質量 90g(取付ブラケットを含む)。動作温度範囲 -20℃~65℃用途ドライブレコーダー 前後録画 12V用仕様【Gセンサー】○(3段階+OFF)付属品microSDカード 16GB電源電圧12V専用シガープラグセンサー【走行時画素】(前方)約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)、(後方)約200万画素 / 1/3 CMOS解像度【録画】(前方)WQHD(2560×1440)27.5fps、(後方)Full HD(1920×1080)25fps液晶モニター3.18インチ IPS液晶対応メモリーカードmicroSDカード ~128GB(Class10以上)実撮影画角前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)、後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS内蔵
ドライブレコーダー
amex¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷AMEX-A09構成部品のリアカメラは、室内用です(防水・IR仕様ではありません)。本機を本体側電源ボタンの長押しでシャットダウンさせた場合、再度本体側電源ボタンを長押しして本機システムを起動させてください(電源ケーブルの抜き差しや車両エンジンONでは本機システムが起動しない仕様です)。用途ドライブレコーダーその他【サポート】最大128GB Class10以上使用温度範囲(℃)-20~70電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A)コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5本体質量(g)約330/約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34対応microSDカードバッテリースーパーキャパシタ-ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン)解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55°カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載