絞り込み
芯数(C)
  • 10
  • 1(31)
  • 2(147)
  • 3(141)
  • 4(131)
  • 5(34)
  • 6(72)
  • 7(26)
  • 8(54)
  • 11(3)
  • 12(40)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(32)
  • 20(45)
  • 24(10)
  • 30(26)
  • 36(4)
  • 40(11)
  • 50(8)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(3)
  • 0.2(5)
  • 0.204(4)
  • 0.3(13)
  • 0.324(4)
  • 0.5(16)
  • 0.518(5)
  • 0.75(14)
  • 0.823(4)
  • 1.25(14)
  • 1.3(2)
  • 2(12)
  • 3.5(3)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 22(8)
  • 24(9)
  • 26(2)
  • 28(3)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(5)
  • 2(7)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(11)
  • 10(36)
  • 15(6)
  • 20(34)
  • 25(2)
  • 30(31)
  • 35(2)
  • 40(18)
  • 50(29)
  • 60(15)
  • 70(15)
  • 80(15)
  • 90(15)
  • 100(28)
対数(P)
  • 5(12)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(3)
  • 0.61(5)
  • 0.7(6)
  • 0.75(4)
  • 0.8(3)
  • 0.9(10)
  • 0.95(3)
  • 0.96(3)
  • 1(3)
  • 1.1(14)
  • 1.2(10)
  • 1.5(10)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(8)
  • 1.9(3)
  • 2.4(3)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(3)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色灰(6)
  • シース色黒(34)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 倉茂電工(7)
  • 大電(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 沖電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 阪神電線(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • ノーブランド(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • タツタ電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • ミネシマ(1)
  • 金子コード(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・大電・フジクラ・ダイヤケーブル・沖電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・長岡特殊電線・阪神電線・PROTERIAL(プロテリアル)・協和ハーモネット・冨士電線(東京)・冨士電線(四国)・ノーブランド・富士電線工業・伸興電線・タツタ電線・オーナンバ・ミネシマ・金子コード・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(20件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

    フラットケーブルスダレタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • ビニール線 2pcs ミネシマ

    ビニール線 2pcs

    ミネシマ(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1セット(2個)
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)約1.5芯数(C)10
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線材質ビニル種類産業機械用ケーブル
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(30m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線

    MVVS マイクロホン用ビニルコード

    伸興電線
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本(100m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
    用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
  • 300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り

    大電
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無シース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    8日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル