絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(6)
- 24(2)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 10(5)
- 20(1)
- 100(2)
対数(P)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 6(1)
- 8(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7
- 0.26(2)
- 0.32(2)
- 0.51(3)
- 0.54(3)
- 0.65(3)
- 0.8(3)
- 0.9(12)
- 1.1(12)
- 1.2(9)
- 1.5(13)
- 1.8(10)
- 1.9(5)
- 2(3)
- 2.5(10)
- 3.1(7)
- 3.7(6)
- 4.9(6)
- 7(5)
- 20(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
灰(3)
黒(4)
カラー・灰・黒
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 阪神電線(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ELPA(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
富士電線工業・阪神電線・協和ハーモネット・ELPA・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
ニクロム線 600W
ELPA(5件のレビュー)¥207税込¥2281個当日出荷電熱器・コンロ用用途電熱器・コンロ用仕様600W質量(g)16種類産業機械用ケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5導体外径(Φmm)0.7