絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 2(3)
- 2.08(1)
- 2.5(1)
- 14(1)
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(3)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 100(2)
- 300(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 2.1
- 0.38(15)
- 0.48(15)
- 0.51(15)
- 0.61(18)
- 0.65(21)
- 0.7(17)
- 0.9(58)
- 1.1(47)
- 1.2(63)
- 1.5(53)
- 1.6(22)
- 1.8(50)
- 2(18)
- 2.4(22)
- 2.5(23)
- 3.1(31)
- 3.7(19)
- 4.9(18)
- 7(17)
- 20(16)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(5)
カラー・灰・黒
ブランド
- 倉茂電工(3)
- 潤工社(1)
- タツタ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 大雄電線(1)
倉茂電工・潤工社・タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大雄電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
ロボットケーブル 単純線
潤工社¥85,980税込¥94,5781巻(100m)当日出荷から56日以内出荷高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥71,980税込¥79,1781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)
大雄電線¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から6日以内出荷材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61種類産業機械用ケーブル芯数(C)2外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7導体外径(Φmm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,698~税込¥1,868~1巻(2m)ほか当日出荷から10日以内出荷絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75グリーン購入法適合