絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.18
- 0.2(28)
- 0.3(47)
- 0.5(61)
- 0.75(65)
- 1.25(73)
- 2(78)
- 3.5(39)
- 5.5(33)
- 8(35)
- 14(38)
- 16(31)
- 18(26)
- 20(23)
- 22(49)
- 24(29)
- 26(20)
- 28(15)
- 38(27)
- 60(22)
- 100(18)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 100(3)
- 200(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
導体外径(Φmm)
- 0.54(1)
- 4.2(1)
- 4.7(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.6(1)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.5(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.3(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(2)
黒(1)
灰・黒
ブランド
- 華陽電線(2)
- カナレ電気(1)
- 協和ハーモネット(1)
華陽電線・カナレ電気・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)
カナレ電気¥20,980税込¥23,0781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応