絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 協和ハーモネット(14)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- ELPA(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- JMACS(日本電線工業)(4)
- ノーブランド(3)
- 大電(3)
- 阪神電線(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- 富士電線工業(2)
- タツタ電線(2)
- フジクラ(2)
- オーナンバ(2)
- 倉茂電工(2)
- 日星電気(2)
- 石川特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS Pro FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:5m
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381リール(5m)当日出荷仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応