絞り込み
芯数(C)
- 6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.6(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
ブランド
- 平河ヒューテック
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(258)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
- Alpha Wire(176)
- 東京電線工業(138)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- フエニックス・コンタクト(83)
- AMPHENOL(75)
- SIEMENS(55)
- 潤工社(54)
- 長岡特殊電線(52)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
- 金子コード(45)
- 冨士電線(東京)(44)
- エスコ(41)
- ノーブランド(41)
- 倉茂電工(35)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

コンピューター用伝送ケーブル
平河ヒューテック¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷用途コンピューター、電子機器などの内部配線用材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋PE芯数3対(6芯)色(絶縁体)赤白/黒白/緑白導体構成(本/mm)7/0.2導体外径(Φmm)0.6シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.2絶縁体外径(Φmm)1.06
カメラリンクケーブル
平河ヒューテック¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-4をクリアしています。用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDR長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
カメラリンクケーブル
平河ヒューテック¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-5をクリアしています。用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDR長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
カメラリンクケーブル
平河ヒューテック¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷カメラリンク規格に準拠しており、Medium/Full Configuration(2本使用時)に対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリアしています。用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDRRoHS指令(10物質対応)対応