絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 6.7(1)
ブランド
- 住友電気工業
- RS PRO(102)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 協和ハーモネット(19)
- 伸興電線(18)
- KHD(16)
- 倉茂電工(16)
- BELDEN(16)
- JMACS(日本電線工業)(14)
- タツタ電線(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 大電(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線
住友電気工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200