絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(7)
- 3(6)
- 4(6)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 15(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.04(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.205(1)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 36(1)
長さ(m)
- 1(4)
- 2(7)
- 3(6)
- 5(7)
- 10(9)
- 15(1)
- 50(3)
- 100(8)
- 200(2)
導体外径(Φmm)
- 0.15(1)
- 0.26(1)
- 0.32(2)
- 0.33(1)
- 0.41(2)
- 0.44(1)
- 0.51(2)
- 0.54(1)
- 0.65(1)
- 0.7(2)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 5(1)
シース色
カラー(10)
灰(1)
黒(18)
ブランド
- 協和ハーモネット
- RS PRO(102)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 伸興電線(18)
- KHD(16)
- 倉茂電工(16)
- BELDEN(16)
- JMACS(日本電線工業)(14)
- タツタ電線(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 大電(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応

スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線
協和ハーモネット(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.45
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド有絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC
協和ハーモネット¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径3心並列線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色白、赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)3耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×3.0
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
ETFEラッピングワイヤ BE03A030
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径2心並列線
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル
協和ハーモネット¥2,798~税込¥3,078~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。色黒種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG26連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット¥27,980~税込¥30,778~1巻4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
FA用シールドLANケーブル
協和ハーモネット¥93,980税込¥103,3781巻(200m)5日以内出荷UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。 より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。 シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。適合高速LAN、汎用プラグ色黒種類FA用ケーブル全長(m)1難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応シールドすずめっき軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応