絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
ブランド
- 坂東電線
- RS PRO(102)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 協和ハーモネット(19)
- 伸興電線(18)
- KHD(16)
- 倉茂電工(16)
- BELDEN(16)
- JMACS(日本電線工業)(14)
- タツタ電線(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 大電(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)
坂東電線(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5