カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電線/ケーブル
          • FA用ケーブル
            • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ブランド
オーナンバ・協和ハーモネット・リケンケーブルテクノロジー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA用ケーブル :「kv0.3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線材質ビニル種類産業機械用ケーブル
  • 通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ

    通信機器用耐熱ビニル電線

    オーナンバ
    6,998税込7,698
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
    用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー

    電子・通信機器用耐熱ビニル電線

    リケンケーブルテクノロジー
    15,980税込17,578
    1巻(500m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
    用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kv0.3特集
おすすめ人気ランキング
FA用ケーブル