絞り込み
ブランド
武蔵ホルト・SOFT99・ニッぺ(日本ペイント)・EVERCOAT(エバーコート)・TAMIYA(タミヤ)・関西ペイント・ロックペイント・Holts・染めQ(旧テロソン)・エスコ・ソーラー・関西パテ化工・PROSTAFF(プロスタッフ)・ビッグ・JOYBOND・DNT(大日本塗料)・ピグ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 自動車用パテ

商品豆知識

94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • レイジゴールド EVERCOAT(エバーコート)

    レイジゴールド

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。 マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
    用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別厚盛り~中盛りパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
  • パンパー水性パテ 武蔵ホルト

    パンパー水性パテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(15g)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
    用途バンパーの浅いキズ用。セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800種別バンパーパテ硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360使用箇所金属、プラスチック危険物の類別非危険物
  • ロックラッカー ラッカーパテシルバー ロックペイント

    ロックラッカー ラッカーパテシルバー

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
    使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • ロックラッカー ハイスピードパテブラウン ロックペイント

    ロックラッカー ハイスピードパテブラウン

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
    使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイント

    JUST H-SフィラーA(エース)

    関西ペイント
    9,498税込10,448
    1缶(4kg)
    欠品中
    この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
  • naxパテ ハードナーブラウン ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ ハードナーブラウン

    ニッぺ(日本ペイント)
    2,898税込3,188
    1本(80g)
    16日以内出荷
    naxパテ ハードナーブラウンはnaxパテ ガンマエコ専用硬化剤です。naxパテ ガンマエコ各種にハードナーを2~3%の割合で混合し、よく混ぜ合わせてください。主剤と硬化剤は均一になるようにヘラで素早く混合、空気が入らないよう注意し、2~3回に分けてヘラでパテ付けしてください。1回目は薄くしごく様に塗布し、2~3回目で所定の厚みにするようにしてください。
    用途【適応パテ】。naxパテ ガンマエコシリーズ用ハードナー仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))、荷姿:チューブ入り種別naxパテ ガンマエコシリーズ専用硬化剤容量(g)80危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量19.2g危険物の性状第2種
  • naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット

    ニッぺ(日本ペイント)
    27,980税込30,778
    1セット(2kg×80g)
    16日以内出荷
    ・プライマーレスで高い密着性!。・特化則対象外の環境配慮型!。・豊富なラインナップでさらに使いやすく!。 専用うすめ液もラインナップ。・作業性向上!。 セッティングタイムなしで強制乾燥が可能。・縮まない!。 低収縮型で超高張力鋼板にも対応。・便利な硬化剤セット販売!。 nax パテハードナーブラウン 80gとのセット販売です。
    用途【適応素材】。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材。【用途】。自動車用板金パテ仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))容量パテ 2kg×硬化剤 80g(パテ・硬化剤)時間研磨可能:強制乾燥:60℃×5分以上商品構成2kg丸缶+硬化剤チューブ希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量459g希釈率(%)最大3
  • チューブパッチ EA934ZGシリーズ エスコ

    チューブパッチ EA934ZGシリーズ

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
    危険物の類別非危険物
  • naxパテ ガンマ エコ 専用うすめ液 ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ ガンマ エコ 専用うすめ液

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(400mL)
    26日以内出荷
    naxパテガンマエコシリーズ専用うすめ液 naxパテガンマエコシリーズをお好みの粘度に調整が可能です。 粘度が高い場合はnaxパテガンマエコ専用うすめ液を最大3%まで混合可能です。
    用途naxパテ ガンマエコ用途及び適応素材 自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)適合naxパテ ガンマエコ シリーズ 専用荷姿丸小缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL希釈率(%)最大3危険物の性状非水溶性
  • naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    23,980税込26,378
    1缶(2kg)
    26日以内出荷
    プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応
    用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3
  • 440アプリケーター EVERCOAT(エバーコート)

    440アプリケーター

    EVERCOAT(エバーコート)
    11,980税込13,178
    1セット(12枚)
    4日以内出荷
    440専用スポンジ
    用途440エクスプレスの塗布危険物の類別非危険物
  • コントールライト・チューブ 武蔵ホルト

    コントールライト・チューブ

    武蔵ホルト
    1,998税込2,198
    1本(110mL)
    4日以内出荷
    マイクロバルーン配合のニューフォーミュラーで超軽量化を実現、ホルツのパテシリーズで最も比重の軽いパテなので大きな面積や深いヘコミの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • naxポリパテうすめ液 ニッぺ(日本ペイント)

    naxポリパテうすめ液

    ニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(1L)
    22日以内出荷
    各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。 シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。
    仕様ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている種別naxポリパテ アクティ用うすめ液透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相透明硬化剤比率ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下危険物の性状非水溶性
  • MH60203バンパーキズナオシアンシンセット Holts

    MH60203バンパーキズナオシアンシンセット

    Holts
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
    セット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス種別バンパー(パテ)ホワイトタイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
自動車用パテ