絞り込み
ブランド
- JTC(23)
- TELWIN(14)
- KTC(5)
- ハゼット(3)
- 日平機器(2)
- KOTO(2)
- BIG RED(2)
- SATA(1)
- 盛光(1)
- 小柳機工(1)
- 金鹿工具製作所(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- 若獅子(1)
- SHOW UP(1)
エコロジープロダクト

つかみばし 赤G付
金鹿工具製作所(18件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。危険物の類別非危険物
充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングプライヤー
JTC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。仕様45°曲がり全長(mm)280先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
キクシボリペンチ 210mm
盛光¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。仕様グリップ柄材質口先:S58C全長(mm)215質量(g)230切断能力(mm)0.3口先長(mm)65危険物の類別非危険物
フォールディングプライヤー
JTC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。仕様90°曲がり全長(mm)260先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
板金フックセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(3個組)当日出荷AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物![工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14187577-250307-02.jpg)
工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]
KTC¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
調整付きスポット穴あけ
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から7日以内出荷穴あけ位置の調整ができます。幅(mm)穴から奥行:40まで厚さ(mm)鉄板:1.2まで全長(mm)300危険物の類別非危険物
6pcs自動車ボディーリペアーキット
SATA¥36,980税込¥40,6781セット(6点組)6日以内出荷自動車鈑金用にセット組みされたキットセット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー危険物の類別非危険物
ドアヒンジ調整レンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3全長(mm)660危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット(4個組)3日以内出荷トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889065-260804-02.jpg)
ドアヒンジ調節レンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ドア・テーブルゲートなどに使用可、ドアの建付けに便利です。用途ドアヒンジ調整に寸法(mm)付属ピン:9.3Φ、12Φ、19Φmm(シャフトの中に収納)危険物の類別非危険物
ツカミ箸
若獅子¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷用途トタンやアルミなどの薄板をつかむ・曲げる・つぶす・ひらく際に材質本体:炭素鋼、グリップ:樹脂色スチールグレー/オレンジ危険物の類別非危険物
4tボディーリペアキット
BIG RED¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用セット内容油圧ポンプ(ホース付き)・油圧ラム・エクステンションバー5種(496・420・216・127・82mm)・スプレッダーラム・セレーテッドキャップ・Vベース・クレフトキャップ・ラバーヘッド・プランジャートー・ラムトー・ベースプレート・メイルコネクター・専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】100能力(t)4ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)20.5
10tボディーリペアキット
BIG RED¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用セット内容油圧ポンプ(ホース付き)油圧ラムエクステンションバー4種(685・457・255・128 mm)スプレッダーラムセレーテッドキャップVベースクラフトキャップラバーヘッドプランジャートーラムトーベースプレートメイルコネクター専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】152能力(t)10ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)38
スマートインダクター5000
TELWIN¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」。マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)。幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)。広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)。コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)。わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード。周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
カタナソルダー
SHOW UP¥3,198~税込¥3,518~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
板金工具セット
ハゼット¥299,800税込¥329,7801セット30日以内出荷板金作業用工具セットです。メタルケース入りです。用途自動車等板金作業に。トラスコ品番868-9013危険物の類別非危険物


















![工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14187577-250307-02.jpg)






![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889065-260804-02.jpg)



















![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)






![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)