60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所

    つかみばし 赤G付

    金鹿工具製作所(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
    危険物の類別非危険物
  • レスキューソケット JTC

    レスキューソケット

    JTC(6件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    特殊化粧ナットを綺麗に外せる
  • 充電式プラスチックリペアキット JTC

    充電式プラスチックリペアキット

    JTC(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
    セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポット穴あけ JTC

    スポット穴あけ

    JTC(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    先端は回転します。
    厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金フック KTC

    板金フック

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
    危険物の類別非危険物
  • フォールディングプライヤー JTC

    フォールディングプライヤー

    JTC
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
    仕様45°曲がり全長(mm)280先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • キクシボリペンチ 210mm 盛光

    キクシボリペンチ 210mm

    盛光
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。仕様グリップ柄材質口先:S58C全長(mm)215質量(g)230切断能力(mm)0.3口先長(mm)65危険物の類別非危険物
  • ドアヒンジ調整レンチ JTC

    ドアヒンジ調整レンチ

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
    仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3全長(mm)660危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メジャーピン KOTO

    メジャーピン

    KOTO
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
    危険物の類別非危険物
  • スライドハンマプラー用板金フック KTC

    スライドハンマプラー用板金フック

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 溶接棒 JTC

    溶接棒

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JTC2572用
    用途PE 5本入り危険物の類別非危険物
  • フォールディングプライヤー JTC

    フォールディングプライヤー

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
    仕様90°曲がり全長(mm)260先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーフック JTC

    ハンディーフック

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    チェーン形式5/16・3/8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC

    工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]

    KTC
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
    用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
  • バンド JTC

    バンド

    JTC
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    JTCJP2・JTCJP3用
    危険物の類別非危険物
  • ステンレスワイヤーメッシュ JTC

    ステンレスワイヤーメッシュ

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JTC2572用
    用途2枚入り危険物の類別非危険物
  • 調整付きスポット穴あけ JTC

    調整付きスポット穴あけ

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    穴あけ位置の調整ができます。
    幅(mm)穴から奥行:40まで厚さ(mm)鉄板:1.2まで全長(mm)300危険物の類別非危険物
  • 6pcs自動車ボディーリペアーキット SATA

    6pcs自動車ボディーリペアーキット

    SATA
    36,980税込40,678
    1セット(6点組)
    6日以内出荷
    自動車鈑金用にセット組みされたキット
    セット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー危険物の類別非危険物
  • チェーン JTC

    チェーン

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    31日以内出荷
    規格G80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット KTC

    スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット

    KTC
    21,980税込24,178
    1セット(4個組)
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
  • 板金フックセット KTC

    板金フックセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット(3個組)
    当日出荷
    AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
    用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物
  • マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]

    マルチプレート

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    位置を問わず自由な角度でボルト留めして引っ張ることができます。
    用途板金引き出し作業に横幅(mm)75縦幅(mm)300危険物の類別非危険物穴径(mm)13
  • ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]

    ハンディフック

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    力加減の微調整ができ、繊細な感触を手元で確かめながら作業できます。
    用途板金パネルを引っ張る際に使うアタッチメントです。危険物の類別非危険物
  • ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ドアヒンジ調節レンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ドア・テーブルゲートなどに使用可、ドアの建付けに便利です。
    用途ドアヒンジ調整に危険物の類別非危険物
  • ツカミ箸 若獅子

    ツカミ箸

    若獅子
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    用途トタンやアルミなどの薄板をつかむ・曲げる・つぶす・ひらく際に材質本体:炭素鋼、グリップ:樹脂スチールグレー/オレンジ危険物の類別非危険物
  • 4tボディーリペアキット BIG RED

    4tボディーリペアキット

    BIG RED
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用
    セット内容油圧ポンプ(ホース付き)・油圧ラム・エクステンションバー5種(496・420・216・127・82mm)・スプレッダーラム・セレーテッドキャップ・Vベース・クレフトキャップ・ラバーヘッド・プランジャートー・ラムトー・ベースプレート・メイルコネクター・専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】100能力(t)4ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)20.5
  • 10tボディーリペアキット BIG RED

    10tボディーリペアキット

    BIG RED
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用
    セット内容油圧ポンプ(ホース付き)油圧ラムエクステンションバー4種(685・457・255・128 mm)スプレッダーラムセレーテッドキャップVベースクラフトキャップラバーヘッドプランジャートーラムトーベースプレートメイルコネクター専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】152能力(t)10ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)38
  • パッチメッシュ TELWIN

    パッチメッシュ

    TELWIN
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)50×100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッドインダクター TELWIN

    バッドインダクター

    TELWIN
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスリムーバーキット TELWIN

    ガラスリムーバーキット

    TELWIN
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容ガラスリムーバ×8、L字ロッド×1、専用ケース危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルリリーサー TELWIN

    メタルリリーサー

    TELWIN
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションカップ TELWIN

    サクションカップ

    TELWIN
    8,198税込9,018
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートインダクター5000 TELWIN

    スマートインダクター5000

    TELWIN
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」。マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)。幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)。広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)。コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)。わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード。周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。
    質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
  • ガラスジニアス TELWIN

    ガラスジニアス

    TELWIN
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カタナソルダー SHOW UP

    カタナソルダー

    SHOW UP
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用スポットパンチ ハゼット

    自動車ボディー用スポットパンチ

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用フランジツール ハゼット

    自動車ボディー用フランジツール

    ハゼット
    36,980税込40,678
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金工具セット ハゼット

    板金工具セット

    ハゼット
    359,800税込395,780
    1セット
    30日以内出荷
    板金作業用工具セットです。メタルケース入りです。
    用途自動車等板金作業に。トラスコ品番868-9013危険物の類別非危険物
  • スリーブホルダー JTC

    スリーブホルダー

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTCJP3用
    危険物の類別非危険物
  • 段付け用刃 2枚組 JTC

    段付け用刃 2枚組

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC3531用
    危険物の類別非危険物
車用鈑金工具セット