絞り込み
切断対象
  • 庭木(2)
  • 枝・小枝(2)
  • 芝生(2)
  • (1)
  • (1)
  • 野菜(1)
  • 雑草(1)
使用目的
  • ガーデニング(2)
  • キワ刈り(1)
  • 刈り込み・仕上げ(1)
  • 剪定(2)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
  • 生花・華道(1)
切断能力(Φmm)
  • 3
  • 1.2(4)
  • 4(5)
  • 5(30)
  • 6(39)
  • 8(47)
  • 9(19)
  • 10(68)
  • 12(45)
  • 13(6)
  • 15(94)
  • 18(7)
  • 20(31)
  • 25(34)
  • 30(13)
  • 35(5)
  • 38(5)
  • 40(8)
  • 45(7)
  • 50(9)
刃長(mm)
  • 45(2)
  • 65(1)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
ブランド
  • ドウカン(3)
  • 浅香工業(2)
  • KEIBA(1)
  • 千吉 金(1)
  • 菊堂(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • WIZ'A(1)
  • 喜久和(1)
ドウカン・浅香工業・KEIBA・千吉 金・菊堂・TAKAGI(高儀)・DAISHIN(大進)・WIZ'A・喜久和
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”たち刈る君2号” DAISHIN(大進)

    ”たち刈る君2号”

    DAISHIN(大進)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。
    用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
  • らくしばL型芝生鋏 ドウカン

    らくしばL型芝生鋏

    ドウカン
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
    用途芝生などの軟らかい草の刈込に仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木全長(mm)520質量(g)600刃長(mm)150口金ステンレス、パイプ切断能力(mm)3使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
  • ガーデンしばかーる ドウカン

    ガーデンしばかーる

    ドウカン
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
    用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄全長(mm)520質量(g)510刃長(mm)150口金パイプ切断能力(mm)3使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
  • 宝長久 さつき鋏 浅香工業

    宝長久 さつき鋏

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途さつきの手入れ、細枝切りに材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)180質量(g)100切断能力(mm)(生木)約3使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝刃渡り(mm)45
  • 宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    7日以内出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途さつきの手入れ、細枝切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)125切断能力(mm)(生木)約3使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝刃渡り(mm)45
  • 葉刈鋏 TAKAGI(高儀)

    葉刈鋏

    TAKAGI(高儀)
    2,598税込2,858
    1丁
    翌日出荷
    切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
    用途庭木の手入れ・葉刈に全長(mm)225使用目的剪定切断対象庭木の手入れ・葉刈に切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85
  • ガーデニングマルチはさみ ドウカン

    ガーデニングマルチはさみ

    ドウカン
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
    用途花や農作物の収穫に。トラスコ品番130-8114全長(mm)200材質/仕上刃物用特殊鋼質量(g)115刃長(mm)65切断能力(mm)約3(小枝用)使用目的収穫切断対象花、農作物アズワン品番64-8487-42
  • 盆栽ニッパー・枝パッチン KEIBA

    盆栽ニッパー・枝パッチン

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
    用途切る作業に材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
  • 針金切 喜久和

    針金切

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    盆栽用の針金切です。
  • 鋏 WIZ'A

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様●安全ストッパー付き●燕三条刃付けレッド切断対象生木
  • 鋼付さつき鋏 菊堂

    鋼付さつき鋏

    菊堂
    2,598税込2,858
    1丁
    翌日出荷
    細く小ぶりなので、細かい作業に最適。日立安来鋼青紙使用
    用途生花や、枝切りなどに寸法(mm)240×95×17材質(本体)安来鋼青紙2号質量(g)103切断能力1年目の若枝約Φ3mm使用目的枝切り、生花硬度HRC(刃部)60
  • さつき鋏 千吉 金

    さつき鋏

    千吉 金
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    材質刃部:刃物鋼幅(mm)65高さ(mm)175質量(g)100奥行(mm)15切断能力(mm)(生木)3

農具』には他にこんなカテゴリがあります