絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
使用目的
- 剪定(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(115)
- Berger(34)
- TAKAGI(高儀)(32)
- アルス(99)
- アルスコーポレーション(234)
- カマキ(71)
- サボテン(65)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- フェルコ(39)
- 千吉(152)
- 喜久和(97)
- 岡恒(37)
- 浅香工業(37)
- 越乃興三(33)
- 越路(35)
- 近正(87)
- 鋼典(38)
- ブランドをもっと見る
特価

670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030質量(kg)1.05刃長(mm)160使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
剪定はさみ
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(柄部)アルミ材質(刃)チタン![[伸縮式]高枝切 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143117-170327-02.jpg)
[伸縮式]高枝切
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷ラチェット式で軽い力で切断できます。エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)切断能力(Φmm)31
枝切はさみ
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-6全長(mm)330質量(g)550ロープ長さ(m)6切断能力(Φmm)【生木】25まで
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)
エスコ¥21,200税込¥23,3201本当日出荷5つのプーリーで軽い力で切断できます。材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
園芸用はさみ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個当日出荷ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm
711-940mm 刈込鋏(伸縮柄)
エスコ¥12,400税込¥13,6401本当日出荷仕様ハンドルは伸縮式で高所の刈込にも対応しています。材質刃:チタン、柄:アルミニウム全長(mm)711~940質量(kg)1.47刃長(mm)195
720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥16,300税込¥17,9301本当日出荷仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。材質刃:チタン、柄:アルミニウム全長(mm)720~1055質量(kg)2刃長(mm)80切断能力Φ76mm
200mm はさみ・万能(ギザ刃・バネ付/ステンレス製)
エスコ¥3,360税込¥3,6961本翌日出荷刃の開きの動作を助けるバネ付、楽に作業できます全長(mm)200刃長(mm)50材質(刃)ステンレス
205mmはさみ・剪定
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm全長(mm)205質量(g)228切断能力直径25mm材質(刃)刃物鋼
778mm 枝切鋏
エスコ¥9,910税込¥10,9011個翌日出荷手が疲れにくい衝撃吸収機構。 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。 抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。エスコ品番EA650AC-33A全長(mm)778質量(g)1090刃長(mm)78材質(グリップ)ポリプロピレン刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6材質(柄部)高強度アルミ合金切断能力(Φmm)【生木】38材質(刃)高炭素刃物鋼
155mm はさみ・摘果
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540AA-10材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング質量(g)90全長×刃長(mm)155×25
高枝切鋏 (絶縁)
エスコ¥22,400税込¥24,6401本翌々日出荷絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌々日出荷アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
ハサミ 剪定(ステンレス製)
エスコ¥1,930税込¥2,1231丁(1丁)翌日出荷刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼
180mm はさみ・剪定 アンビル型
エスコ¥6,070税込¥6,6771丁翌日出荷太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ
エスコ¥6,230税込¥6,8531丁翌日出荷切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
枝切鋏 EA650ACシリーズ
エスコ¥9,250税込¥10,1751丁翌日出荷打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ
エスコ¥7,530税込¥8,2831丁翌日出荷切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ
エスコ¥6,750税込¥7,4251丁翌日出荷切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
枝切鋏 EA650ACシリーズ
エスコ¥8,590税込¥9,4491丁翌日出荷。打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
171mm 業務用はさみ・フラワー
エスコ¥3,500税込¥3,8501丁翌日出荷人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。生け花やフラワーアレンジメントに適しています。仕様●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ
480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg
460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
235mm 芽切鋏 ロング柄
エスコ¥1,960税込¥2,1561本翌日出荷ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)
1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
枝切鋏
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ全長(mm)710質量(kg)1.16刃長(mm)40切断能力(mm)40







![[伸縮式]高枝切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143117-170327-02.jpg)























![[旧EA650AX-1A用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271217-250822-02.jpg)