絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1400~1600未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(1)
- 5000以上(2)
切断能力(Φmm)
- 12(3)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 31(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(1)
刃長(mm)
- 48(3)
- 50(1)
- 60(2)
- 63(1)
- 95(1)
- 300(4)
- 370(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- アルスコーポレーション(26)
- ムサシ(21)
- アルス(20)
- 千吉(15)
- カマキ(12)
- E-Value(10)
- ニシガキ工業(6)
- ゴールデンスター(4)
- SK11(4)
- TAKAGI(高儀)(3)
- sita(サイタ)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- CLUB.J(2)
- WIZ'A(2)
- 岸本農工具製作所(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- PRUMAN(プルーマン)(1)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
260~280未満(1)
900~1000未満(1)
1400~1600未満(1)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(5)
4000~5000未満(1)
5000以上(2)

1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)
[軽量型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。全長(m)1.8~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100![[伸縮式]高枝切 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143117-170327-02.jpg)
[伸縮式]高枝切
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷ラチェット式で軽い力で切断できます。刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)切断能力(Φmm)31エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
高枝切鋏 (絶縁)
エスコ¥22,400税込¥24,6401本翌々日出荷絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌々日出荷アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
枝切鋏 EA650ACシリーズ
エスコ¥9,250税込¥10,1751丁翌日出荷打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
枝切鋏 EA650ACシリーズ
エスコ¥8,590税込¥9,4491丁翌日出荷。打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg
460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)
エスコ¥21,200税込¥23,3201本当日出荷5つのプーリーで軽い力で切断できます。材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷切断能力直径20mm全長(m)1.9/2.88仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様刃長48mm材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高炭素刃物鋼
高枝切(ヘッドのみ)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷全長(mm)270切断能力(Φmm)40仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57エスコ品番EA650AX-51質量(g)1250材質(刃)特殊刃物鋼
1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)
エスコ¥9,150税込¥10,0651個翌日出荷付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。全長(m)1.77~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235材質(刃)高炭素刃物鋼![[剪定型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143178-170327-02.jpg)
[剪定型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷替刃式。刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。グリップ開き角度2段切替式。全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-32質量(g)1300材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼![[採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143153-170327-02.jpg)
[採取型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷5段階伸縮。鍛造刃。替刃式。グリップ部は250°回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。グリップ開き角度2段切替式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。刃カバー付き。全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143144-170327-02.jpg)
[軽量型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷5段階伸縮。腕が疲れない超軽量タイプ。高強度アルミパイプ。毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。グリップ開き角度2段階切り替え式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。全長(m)1.75~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-30材質刃: 高炭素刃物鋼質量(g)810
交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
交換鋸(EA650AX-30,-34用)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷切りにくく太い枝も切れます。用途EA650AX-30、-34用専用鋸エスコ品番EA650AX-230材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)102全長×刃長(mm)230×180
1500mm 高枝鋏(刃長63mm)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷全長(m)1.5刃長(mm)63切断能力(Φmm)40エスコ品番EA650AX-21材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金質量(g)1550![[伸縮式]高枝鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50142995-170327-02.jpg)
[伸縮式]高枝鋸
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷荒目。アサリわけなし。全長(m)1.8~2.7刃長(mm)300仕様4段伸縮エスコ品番EA650AX-100質量(g)1030材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。全長(mm)700~950刃長(mm)95切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AC-46A質量(g)約1800材質(刃)チタンコート材質(ハンドル)スチール(伸縮式)





![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)
![[伸縮式]高枝切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143117-170327-02.jpg)













![[剪定型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143178-170327-02.jpg)
![[採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143153-170327-02.jpg)
![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143144-170327-02.jpg)


![[伸縮式]高枝切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143092-170327-02.jpg)

![[伸縮式]高枝鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50142995-170327-02.jpg)