絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(5)
- 枝・小枝(3)
- 花(1)
- 芽(1)
使用目的
- 切り花・摘花(1)
- 剪定(4)
- 枝刈り(1)
- 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 25(1)
刃長(mm)
- 50(3)
- 60(5)
- 70(1)
- 75(1)
- 165(1)
- 210(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(1)
- 400~450未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- キンボシ
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(152)
- BAHCO(バーコ)(115)
- エスコ(113)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- 越路(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(31)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mm
キンボシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル全長(mm)200最大切断寸法(mm)15刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)15
伸輝ロング芽切鋏
キンボシ¥1,998税込¥2,1981丁3日以内出荷庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。用途庭木のお手入れに。全長(mm)約235質量(g)約150使用目的庭木の手入れ切断対象庭木刃渡り(mm)50
シノギ芽切鋏 金止 200mm
キンボシ¥7,998税込¥8,7981丁3日以内出荷伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。用途小枝の手入れ・芽切り等に。全長(mm)約200使用目的小枝の手入れ・芽切り等に切断対象小枝・芽・生木切断能力(Φmm)生木:8以下
飛鶴 バネ付芝生鋏
キンボシ¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!。芝生の刈り取りに適合。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!芝生の刈り取りに最適! に刈ることができます。バネ式のオートリターンを採用していますので、作業が楽にスムーズに運びます。仕様●全長(約):550mm●刃渡り(約):145mm●重量(約):640g●材質●▼刃/特殊刃物鋼、柄/木アズワン品番65-8902-93
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ミニ
キンボシ¥3,598税込¥3,9581丁4日以内出荷女性も楽々切断の軽量ミニサイズ エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断全長(mm)440使用目的剪定切断対象太い枝刃渡り(mm)70最大切断径(Φmm)25
アルミ柄剪定鋏 200mm
キンボシ¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷少しの力で楽々切断の薄刃仕様 軽量アルミ合金ハンドル全長(mm)200最大切断寸法(mm)10刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)10
国之長刈込鋏鋼付 鋭刃 210
キンボシ¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫全長(mm)約780使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝刃渡り(mm)210
Rライン刈込鋏
キンボシ¥3,398税込¥3,7381丁3日以内出荷アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165