- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 11ページ目
11ページ目: 鋏
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。
用途摘果や収穫など
全長(mm)200
刃長(mm)55
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)130
使用目的収穫、摘果
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など
全長(mm)200
刃長(mm)55
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)125
使用目的収穫、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など
全長(mm)190
刃長(mm)46
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)115
使用目的収穫、摘果
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
オールスチールの共柄タイプで丈夫です。しっかり丈夫なスチール製です。塗装がはがれにくい紛体塗装仕上げです。持ち易い小型・軽量タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業。
仕様粉体塗装
材質本体:鉄
板厚(mm)1.2
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。
全長(mm)130
質量(g)50
使用目的剪定作業
最大切断寸法(mm)目安:8
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。
太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで
全長(mm)680
刃長(mm)180
切断能力(mm)25
仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番769-9891
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫
切断対象少し太めの枝、細い枝
1丁
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
植木、鉢物、万能タイプ。
付属品収納ケース
寸法(mm)200×110×18
色ブラック
質量(g)219
タイプ植木・鉢物・万能タイプ
刃長(mm)65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-170
質量(g)2620
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
色ピンク
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。
クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
人に優しいユニバーサルデザイン。
寸法(mm)185
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)175
タイプ押切タイプ
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り
仕様ムサシスーパーハンド1型固定式
トラスコ品番868-6722
寸法(mm)1550
材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
質量(g)750
アズワン品番64-8901-42
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
全長(mm)210
適合剪定鋏用
材質牛革
幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)
厚さ(mm)約6
適合ベルト幅(mm)約4
アズワン品番64-8284-75
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
調質焼入(ダブル焼入)
柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)705
刃長(mm)165
トラスコ品番818-8020
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
質量(g)860
柄長さ(mm)510
柄長(m)510
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
切味と強度を両立させた本格派
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。
全長(mm)670
刃長(mm)165
刃渡り(mm)150
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)800
柄長さ(mm)450
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
1丁
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用
全長(mm)165
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)180
使用目的生花、華道
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に
全長(mm)195
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
トラスコ品番868-2237
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)148
使用目的収穫、摘花、芽切り作業
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。
全長(mm)690
刃長(mm)195
刃渡り(mm)180
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)900
柄長さ(mm)455
使用目的刈り込み作業
切断対象枝葉
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460
刃長(mm)70
切断能力生木約Φ40mm(刃元)
仕様ミニ
寸法(mm)495×255×25
質量(g)775
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
全長(mm)約665~1000mmまで
刃長(mm)140
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×200×35
質量(g)926
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC55
材質(刃)S65MO
柄長(m)約460~800mmまで
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
仕様替刃式
使用目的剪定、収穫、手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製。刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm)(生木)8
材質ステンレス
幅(mm)110
高さ(mm)205
質量(g)260
奥行(mm)25
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
庭園の松の木の手入れ用の鋏です。
最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。
バネ付です。
用途植木鋏
全長(mm)190
刃長(mm)45
材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼
質量(g)120
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。