絞り込み
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(4)
  • 枝・小枝(2)
  • 生け垣(2)
  • 芝生(4)
  • 雑草(1)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 刈り込み・仕上げ(8)
  • 剪定(5)
  • 園芸・家庭菜園(2)
  • 枝刈り(2)
切断能力(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(5)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 165
  • 30(13)
  • 35(38)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(23)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 鋼典(6)
  • 浅香工業(5)
  • 福郎(2)
  • SIG(2)
  • 葛城山(2)
  • 若獅子(2)
  • トップマン[工具・金物](2)
  • E-Value(1)
  • キンボシ(1)
  • EVER GREEN(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • カネコ総業(1)
  • 千吉(1)
  • 菊堂(1)
  • ドウカン(1)
  • GARDEN FRIENDS(1)
  • SK11(1)
  • 金象(1)
モノタロウ・鋼典・浅香工業・福郎・SIG・葛城山・若獅子・トップマン[工具・金物]・E-Value・キンボシ・EVER GREEN・ゴールデンスター・EIGERTOOL(アイガーツール)・カネコ総業・千吉・菊堂・ドウカン・GARDEN FRIENDS・SK11・金象
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ

    刈込鋏アルミパイプ柄タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
    用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
  • 軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象

    軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼

    金象(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
    全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
  • 調質剪定型刈込鋏 鋼典

    調質剪定型刈込鋏

    鋼典(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
    全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450
  • 楽刈片手芝生鋏 千吉

    楽刈片手芝生鋏

    千吉(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
    用途芝刈り作業用。全長(mm)330刃長(mm)165質量(g)250使用目的刈り作業機能刃先角度360度変更機能切断対象切刃(mm)120硬度HRC(刃部)52±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
  • 軽量刈込鋏 EVER GREEN

    軽量刈込鋏

    EVER GREEN
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷
    軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)650質量(g)586切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)165
  • アルミ柄軽量刈込鋏 GARDEN FRIENDS

    アルミ柄軽量刈込鋏

    GARDEN FRIENDS
    1,588税込1,747
    1個
    5日以内出荷
    軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。
    用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
  • 本樫柄 芝生用鋏 菊堂

    本樫柄 芝生用鋏

    菊堂(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
    用途芝生のお手入れ全長(mm)540刃長(mm)165寸法(mm)550×155×60柄長330質量(g)653材質(柄部)本樫使用目的手入れ切断対象芝生硬度HRC(刃部)HRC56~58±1材質(刃)S65MO
  • 伸縮式強力型刈込鋏 E-Value

    伸縮式強力型刈込鋏

    E-Value
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
    用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
  • 太枝兼用刈込鋏(樫柄) SIG

    太枝兼用刈込鋏(樫柄)

    SIG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 太枝が無理なく切れる
    全長(mm)670質量(g)約1020有効切断能力(mm)10刃先(mm)165
  • 刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]

    刈込鋏 太枝 直刃槌目入

    トップマン[工具・金物]
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。18mmの枝まで切断可能。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄部材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。
    用途太い枝の切断に威力を発揮!材質刃部:SAE1075 柄部材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)18まで
  • 強力型刈込鋏 本樫柄付 福郎

    強力型刈込鋏 本樫柄付

    福郎
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    本職向け強力刃採用の刈込はさみ
    用途園芸用全長(mm)650刃長(mm)165質量(g)900使用目的園芸用
  • 刈込鋏 本樫柄付 福郎

    刈込鋏 本樫柄付

    福郎
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    本樫材を使用したハイクオリティ純国産刈込鋏!
    用途園芸用全長(mm)650刃長(mm)165質量(g)870使用目的園芸用
  • 調質草刈用刈込鋏 鋼典

    調質草刈用刈込鋏

    鋼典(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
    全長(mm)705刃長(mm)165トラスコ品番818-8020材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)860柄長さ(mm)510柄長(m)510
  • 金象印 最高級 芝生鋏 浅香工業

    金象印 最高級 芝生鋏

    浅香工業
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
    用途芝生の刈り取り作業。全長(mm)550刃長(mm)165刃渡り(mm)135材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)500柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生
  • 刈込鋏 直刃 改良刃 トップマン[工具・金物]

    刈込鋏 直刃 改良刃

    トップマン[工具・金物]
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。15mmの枝まで切断可能。直刃。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。
    用途刃はR形状の改良刃、喰いつきが抜群!材質刃部:SAE1075 柄材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)15まで
  • 刈込鋏 焼柄 葛城山

    刈込鋏 焼柄

    葛城山
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    総焼入れ
    全長(mm)660質量(g)約730有効切断能力(mm)12刃先(mm)165
  • 金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄 浅香工業

    金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
    用途庭木の剪定、整枝作業。全長(mm)670刃長(mm)165刃渡り(mm)150切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)800柄長さ(mm)450使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木
  • 金象印 強力型 刈込鋏 浅香工業

    金象印 強力型 刈込鋏

    浅香工業
    5,198税込5,718
    1丁
    3日以内出荷
    握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。全長(mm)660刃長(mm)165刃渡り(mm)140切断能力(mm)(生木)約20材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
  • 刈込鋏 ステンレス 165 浅香工業

    刈込鋏 ステンレス 165

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。
    用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)660質量(g)830刃長(mm)165切断能力(mm)10(※生木に限る)
  • 全鋼刈込鋏 SK11

    全鋼刈込鋏

    SK11
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    日本製の刈込鋏です。全鋼で耐久性抜群です。耐久性抜群の全身焼入です。
    用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約165
  • 刈込鋏 ロンパイ (大) ドウカン

    刈込鋏 ロンパイ (大)

    ドウカン
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
    全長(mm)650質量(g)910刃長(mm)165使用目的刈込グリーン購入法適合
  • Rライン刈込鋏 キンボシ

    Rライン刈込鋏

    キンボシ
    3,398税込3,738
    1丁
    3日以内出荷
    アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。
    用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165
  • 調質刈込鋏 若獅子

    調質刈込鋏

    若獅子
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    日本製のダブル焼入刈込鋏です。生垣のお手入れ等に。
    仕様ダブル焼入、全鋼刃長(mm)165切断能力(mm)12以下柄長さ(mm)435切断有効長さ(mm)155使用目的生垣の手入れ等にアズワン品番64-3674-87
  • 木柄刈込鋏 R刃 165mm 総焼入 シブ取り付 若獅子

    木柄刈込鋏 R刃 165mm 総焼入 シブ取り付

    若獅子
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。
    仕様総焼入れ、シブ取り付き全長(mm)165刃長(mm)165刃厚(mm)4±1刃先形状R刃(ダブルカーブ刃)使用目的剪定・整枝作業の際に硬度HRC(刃部)57±1アズワン品番64-3672-11切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
  • 輝光 アルミ刈込鋏 EIGERTOOL(アイガーツール)

    輝光 アルミ刈込鋏

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    アルミなので軽くて扱いやすい
    全長(mm)520サイズ刃長(mm)165
  • 金象 刈込鋏 安来鋼付 浅香工業

    金象 刈込鋏 安来鋼付

    浅香工業
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
    用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
  • 門型刈込鋏 葛城山

    門型刈込鋏

    葛城山
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    総焼入れ、門型のため切断時の手への衝撃が少ない
    刃先(mm)165
  • ステンレス門型刈込鋏(アルミ柄) SIG

    ステンレス門型刈込鋏(アルミ柄)

    SIG
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 食い込みが良く、切れ味も凄い長い刃、多用途なプロ仕様
    全長(mm)660質量(g)約750有効切断能力(mm)10刃先(mm)165
  • 芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入 鋼典

    芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入

    鋼典
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 地面に刺さらないように、反り刃になっています。
    用途芝刈、草刈りに全長(mm)655刃長(mm)165切断能力(mm)8トラスコ品番818-8017材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク使用目的刈、刈り切断対象芝、草
  • 刈込鋏 ステン カネコ総業

    刈込鋏 ステン

    カネコ総業
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)670刃渡り(mm)165材質タモ柄柄長さ(mm)450
  • ステンレス ダブル焼入刈込鋏 鋼典

    ステンレス ダブル焼入刈込鋏

    鋼典
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
    全長(mm)670刃長(mm)165材質(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫質量(g)810柄長さ(mm)450
  • 細身刈込鋏《ダブル焼入》 鋼典

    細身刈込鋏《ダブル焼入》

    鋼典
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途一般用全長(mm)670刃長(mm)165トラスコ品番818-8024材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)900柄長さ(mm)450
  • 鋼付刈込鋏 鋼典

    鋼付刈込鋏

    鋼典
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    切味鋭い鋼付。 容易に砥げるげる鋼付。 耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。 鍛造製品。 柄は丈夫な樫。
    最大切断径(Φmm)10材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫柄長さ(mm)450
  • 庭木鋏・鋭型 ゴールデンスター

    庭木鋏・鋭型

    ゴールデンスター
    4,398税込4,838
    1丁
    5日以内出荷
    さびに強い無電解メッキ仕様です。 茂みの中の葉刈り、枝切りに適した鋭刃タイプです。
    用途庭木・生垣等の刈り込み用。全長(mm)665刃長(mm)165切断能力(mm)15トラスコ品番248-8574質量(g)850材質(柄部)天然木使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります