絞り込み
切断対象
  • 太枝(7)
  • 庭木(8)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(3)
  • 生け垣(2)
  • (1)
使用目的
  • 切り花・摘花(1)
  • 刈り込み・仕上げ(2)
  • 剪定(11)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(4)
  • 枝刈り(5)
  • 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
  • 25
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(34)
  • 6(42)
  • 8(54)
  • 9(20)
  • 10(75)
  • 12(47)
  • 13(6)
  • 15(95)
  • 16(5)
  • 18(7)
  • 20(38)
  • 30(13)
  • 35(6)
  • 38(5)
  • 40(9)
  • 45(7)
  • 50(10)
刃長(mm)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 47(2)
  • 50(3)
  • 52(2)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 84(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 130(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(17)
  • 220~240未満(3)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
ブランド
  • フェルコ(5)
  • エスコ(4)
  • アルス(3)
  • Berger(3)
  • LOWE(ライオン)(3)
  • ムサシ(2)
  • ゴールデンスター(2)
  • 千吉(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
  • E-Value(1)
  • キンボシ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • サボテン(1)
  • チキチ(1)
  • 鋼典(1)
  • ドウカン(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
フェルコ・エスコ・アルス・Berger・LOWE(ライオン)・ムサシ・ゴールデンスター・千吉・GARDENA(ガルデナ)・E-Value・キンボシ・BAHCO(バーコ)・ニシガキ工業・サボテン・チキチ・鋼典・ドウカン・TAKAGI(高儀)・DAISHIN(大進)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター

    太枝切付刈込鋏

    ゴールデンスター(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
    用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。全長(mm)650刃長(mm)170切断能力(mm)25トラスコ品番342-9369質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 伸縮太枝切鋏 千吉

    伸縮太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)最大約970(最短時:約640)切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)材質刃部/フッ素コート質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)52±2
  • パイプ柄ミニ太枝切鋏 千吉

    パイプ柄ミニ太枝切鋏

    千吉(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
    用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
  • 太枝切 太丸 ニシガキ工業

    太枝切 太丸

    ニシガキ工業(41件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木専用切断対象植木
  • 高枝切鋏グラスファイバー E-Value

    高枝切鋏グラスファイバー

    E-Value(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
    用途剪定・整枝・収穫作業用全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)刃長(mm)300切断能力(mm)(生木)25仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • アンビル剪定鋏 アルス

    アンビル剪定鋏

    アルス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
    用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽切剪定鋏 サボテン

    楽切剪定鋏

    サボテン(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
    全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
  • ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン剪定ハサミ

    LOWE(ライオン)(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
    材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
  • アルミ柄ミニ太枝切鋏 DAISHIN(大進)

    アルミ柄ミニ太枝切鋏

    DAISHIN(大進)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
  • ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
    用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
  • キャッチ君Jr. (13段伸縮) ムサシ

    キャッチ君Jr. (13段伸縮)

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌日出荷
    ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
    全長(mm)1700~4100切断能力(mm)25刃長(mm)130仕様13段伸縮付属品のこ刃トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂質量(kg)1.5幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
  • 株切鋏(太枝切鋏) 鋼典

    株切鋏(太枝切鋏)

    鋼典(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)605刃長(mm)100最大切断径(Φmm)25トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)1030柄長さ(mm)450
  • 充電式電動剪定鋏 ゼクソン

    充電式電動剪定鋏

    ゼクソン(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
    用途枝の剪定作業に!!質量(kg)0.95使用目的剪定作業切断対象充電時間(時間)約1.5動作時間充電池:約3時間最大切断能力(mm)25動作電圧(V)DC16.8
  • 太枝切付刈込鋏 チキチ

    太枝切付刈込鋏

    チキチ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    特殊形状刃で太枝切断も。
    用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)680質量(g)920奥行(mm)35使用目的剪定、整枝作業
  • 電動剪定鋏スゴセン ライト アルス

    電動剪定鋏スゴセン ライト

    アルス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
    用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
  • ライオン 剪定鋏 強力型 LOWE(ライオン)

    ライオン 剪定鋏 強力型

    LOWE(ライオン)
    10,880税込11,968
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルの内部までブレードが延長された頑強な作りです。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。柔らかく腰のある虫バネ付きで連続作業もラクラク。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
    用途生木の剪定に。全長(mm)212質量(g)245最大切断径(Φmm)25
  • 木柄枝切鋏 ゴールデンスター

    木柄枝切鋏

    ゴールデンスター
    4,398税込4,838
    1丁
    4日以内出荷
    特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
    用途庭木・生垣の刈り込み作業に。全長(mm)575刃長(mm)100切断能力(mm)25トラスコ品番248-8591質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 枝切はさみ エスコ

    枝切はさみ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    用途EA650BX、BX-100/-112用全長(mm)330切断能力(Φmm)【生木】25までエスコ品番EA650BX-6質量(g)550ロープ長さ(m)6
  • 電動剪定鋏スゴセン プロ アルス

    電動剪定鋏スゴセン プロ

    アルス
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
    用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
  • 剪定ハサミFELCO7 FELCO

    剪定ハサミFELCO7

    FELCO
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
    用途あらゆる剪定作業に。トラスコ品番116-2220材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)全長(mm)210刃長(mm)90切断能力(mm)25
  • ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量 LOWE(ライオン)

    ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量

    LOWE(ライオン)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
    用途生木の剪定に。全長(mm)208質量(g)207最大切断径(Φmm)25
  • 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ)

    剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20

    GARDENA(ガルデナ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット。使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載。調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載。2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断。2016年レッドドットデザイン賞受賞
    用途花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット材質アルミ質量(g)310使用目的花、茎、枝や大枝のカットに切断対象花、茎、枝や大枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3刃型バイパス型最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
  • 剪定ハサミ FELCO5 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO5

    フェルコ
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)225切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2218材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼質量(g)310
  • 剪定ハサミ FELCO4 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO4

    フェルコ
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)84トラスコ品番116-2216材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)220
  • タフロンパイ 太枝切付刈込鋏 ドウカン

    タフロンパイ 太枝切付刈込鋏

    ドウカン
    8,398税込9,238
    1丁
    9日以内出荷
    刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
    用途細い枝から少し太めの枝まで全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫切断対象少し太めの枝、細い枝
  • 高枝切鋏 スィング キャッチ君 ムサシ

    高枝切鋏 スィング キャッチ君

    ムサシ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
    用途高い庭木の剪定全長(mm)1600~3500切断能力(mm)25刃長(mm)300仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ質量(kg)1.49本体寸法(mm)1615×150×51使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39
  • 高枝切鋏 (絶縁) エスコ

    高枝切鋏 (絶縁)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1本
    翌々日出荷
    絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
    質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
  • 新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ミニ キンボシ

    新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ミニ

    キンボシ
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    女性も楽々切断の軽量ミニサイズ エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断
    全長(mm)440使用目的剪定切断対象太い枝刃渡り(mm)70最大切断径(Φmm)25
  • 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20 GARDENA(ガルデナ)

    剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20

    GARDENA(ガルデナ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
    用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット材質アルミ、鉄質量(g)300使用目的太枝や乾燥材のカットに切断対象太枝や乾燥材保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3刃型アンビル刃最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
  • 剪定鋏 フェルコ

    剪定鋏

    フェルコ
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
    用途利き手を問わずご使用いただけます。全長(mm)210質量(g)225切断目安(Φmm)25(生木の場合)
  • 205mm はさみ・剪定 エスコ

    205mm はさみ・剪定

    エスコ
    6,470税込7,117
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)全長(mm)205質量(g)235刃長(mm)47切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
  • 205mmはさみ・剪定 エスコ

    205mmはさみ・剪定

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    切断能力直径25mm全長(mm)205仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm質量(g)228材質(刃)刃物鋼
  • 剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用

    フェルコ
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)86トラスコ品番116-2215材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)225
  • 剪定ハサミ FELCO160L フェルコ

    剪定ハサミ FELCO160L

    フェルコ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)190
  • 剪定ばさみ BAHCO(バーコ)

    剪定ばさみ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
    用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
  • 剪定鋏1200 Berger

    剪定鋏1200

    Berger
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
    用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)25刃長(mm)65トラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)255使用目的剪定作業、採果作業
  • 剪定鋏1014 Berger

    剪定鋏1014

    Berger
    29,980税込32,978
    1セット(6丁)
    当日出荷
    最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
    用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)50仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1073材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)260使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91003、91004
  • 剪定鋏1010 Berger

    剪定鋏1010

    Berger
    39,980税込43,978
    1セット(6丁)
    翌々日出荷
    最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
    用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)50仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1065材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)264使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91007、91008

農具』には他にこんなカテゴリがあります