2,130件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途剪定鋏用 エスコ品番EA925KB-5 材質牛革 寸法(mm)210×75 ベルト幅(mm)50 関連資料その他資料(1.67MB) 仕様(0.15MB) その他資料(1.67MB) 仕様(0.15MB)
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

全長(mm)270 切断能力(Φmm)40 仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57 エスコ品番EA650AX-51 質量(g)1250 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
8,780 税込9,658
翌日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能) 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-23 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.3 長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-150 質量(g)2050 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
用途庭木、生垣などの刈り込みに 全長(mm)700~1000 切断能力(mm)6~12 刃長(mm)170 トラスコ品番788-1550 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ベルトハンガーとしても使えるレザーのキーホルダーです。
1個
989 税込1,088
当日出荷

野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。
寸法(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
寸法(mm)175 刃形直刃
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)170 刃渡り(mm)45 質量(g)75
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
全長(mm)205 刃渡り(mm)70 質量(g)195
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適!
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に 全長(mm)200 切断能力(Φmm)10 刃渡り(mm)60 トラスコ品番868-2278 材質ステンレス鋼 質量(g)200 材質(柄部)ステンレス刃物鋼 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

女性に丁度良い刃寸、トマト・なす・きゅうり。ピーマンの青果の収獲に、先丸タイプ
用途菜園用 全長(mm)185 刃長(mm)50 材質炭素鋼 替えバネA-102
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
用途果樹用 全長(mm)155 刃長(mm)55 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用 全長(mm)185 刃長(mm)50 材質炭素鋼 替えバネA-102
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

全長(mm)305 適合刈込鋏用 幅(mm)95 アズワン品番64-8284-81
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 全長(mm)195 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 仕様ネジ式 材質全身焼入 質量(g)230 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-61
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

切断径(mm)10 仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉岡刃物製作所のこかり
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180 刃渡り(mm)180 仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

PRUMAN(プルーマン)刈込鋏強力型150mm
直径15mmまでの枝用。
用途庭木、生垣のお手入れに。 全長(mm)670 トラスコ品番818-8032 質量(g)700 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)670 刃長(mm)165 材質(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫 質量(g)810 柄長さ(mm)450
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)170 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)70 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用 全長(mm)165 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)175 使用目的生花、華道
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。 全長(mm)660 刃長(mm)165 刃渡り(mm)140 切断能力(mm)(生木)約20 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 柄長さ(mm)450 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,198 税込5,718
4日以内出荷

材質硬鋼線(60C) 寸法(mm)125×70×4 質量(g)5
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に 全長(mm)270 刃長(mm)115 切断能力(mm)Φ8 寸法(mm)325×80×30 材質(本体)S58C 質量(g)253 使用目的仕上げ、葉刈り 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)60±1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

用途交換部品 材質刃物鋼 使用目的交換部品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)最長時8・最短時10 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ 幅(mm)220 高さ(mm)770 質量(g)1020 奥行(mm)50 使用目的剪定、整枝作業
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

用途交換部品 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)65 高さ(mm)120 質量(g)70 奥行(mm)2 使用目的交換部品
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。
用途木鋏 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm)260 刃長(mm)110 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815 刃長(mm)48 切断能力(mm)12 トラスコ品番382-0297 質量(g)550 材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工 材質(ポール)アルミ合金
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷