絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(2)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(17)
  • 100~200未満(16)
  • 200~300未満(23)
  • 300~400未満(5)
  • 500~600未満(22)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(14)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
ブランド
  • コーニング
  • モノタロウ(31)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • アズワン(929)
  • 三商(705)
  • TGK(東京硝子器械)(633)
  • 日本理化学器械(NRK)(457)
  • Thermo Fisher Scientific(417)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(411)
  • エスコ(386)
  • SIBATA(柴田科学)(337)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
  • コスモスビード(304)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](215)
  • climbing(クライミング)(211)
  • ケニス(205)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
  • Thermo Scientific Nalgene(166)
  • サンプラテック(152)
  • 瑞穂化成工業(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング
    559税込615
    1個
    当日出荷
    容量表記と最大目盛が同一です。
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    28,980税込31,878
    1ケース(25本×12ラック)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    19,980税込21,978
    1組(36本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
    滅菌
  • メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニング

    メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き

    コーニング
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
  • PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ コーニング

    PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ

    コーニング
    1,498税込1,648
    1ケース(1本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
  • PC製角型ストレージボトル コーニング

    PC製角型ストレージボトル

    コーニング
    15,980税込17,578
    1箱(24本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    8,798税込9,678
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    8,098税込8,908
    1箱(24本)
    当日出荷から3日以内出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
  • ストレージボトル 角型 コーニング

    ストレージボトル 角型

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
    仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
  • 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFEタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップベント
  • 細胞培養フラスコ コーニング

    細胞培養フラスコ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
  • 時計皿 コーニング

    時計皿

    コーニング
    559税込615
    1セット
    翌々日出荷
  • バッフル付三角フラスコ コーニング

    バッフル付三角フラスコ

    コーニング
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    リユーザブル
    ネック形状狭口
  • メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニング

    メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ

    コーニング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスA
  • 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル付 43シリーズ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFEタイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント
  • 遠沈管 500ml コーニング

    遠沈管 500ml

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    仕様最大RCF:6000材質PP容量(mL)500滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    43,980税込48,378
    1セット(500本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
    仕様セルフスタンディング:可
  • PYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズ コーニング

    PYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズ

    コーニング
    2,498税込2,748
    1ケース(1本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
  • コンテナ コンテナ250mL コーニング

    コンテナ コンテナ250mL

    コーニング
    49,980税込54,978
    1ケース(25パック×20個)ほか
    5日以内出荷
  • 遠沈管 アクセサリー付き コーニング

    遠沈管 アクセサリー付き

    コーニング
    20,980税込23,078
    1ケース(2パック×1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • クラスターチューブ コーニング

    クラスターチューブ

    コーニング
    8,698税込9,568
    1ケース(10パック×12個)ほか
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • メスフラスコ JIS規格 55640シリーズ コーニング

    メスフラスコ JIS規格 55640シリーズ

    コーニング
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスA
  • CoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用 コーニング

    CoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用

    コーニング
    49,980税込54,978
    1ケース(1個)
    41日以内出荷
    Corning(R) CoolRack(R)は熱伝導性のリザーバーモジュールで、すべてのウェルに均等に熱を伝えます。-196度から100度までの間で、氷やドライアイス、液体窒素、ウォーターバスのような熱源に触れると、CoolRackは急速にその熱源の温度になります。CoolRackを使用することで、サンプルの冷却、急速凍結、保温、融解時の温度を均一に保つことができます。すべてのCoolRackはオートクレーブや高温滅菌、漂白剤を用いた殺菌、アルコールなどの殺菌剤や研究室で使用される洗剤の使用が可能です。いずれのモジュールも熱源の種類を問わず使用することができます。Axygen(R) 50mL試薬リザーバーと組み合わせてご使用ください。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-95
  • XT Starter、ホルダーのみ コーニング

    XT Starter、ホルダーのみ

    コーニング
    11,980税込13,178
    1ケース(1個)
    41日以内出荷
    オープンプラットフォームの、アイスフリーの冷却容器で、ほとんどのCoolRack(R)やCoolSink(R)モジュールと組み合わせて使用することができます。薄型の小型な形状は、フード内での使用に適しており、サンプルを4時間保冷(0.5℃~4.0℃)できます。1℃~8℃表示の温度表示計が付属しており目視で温度を確認できます。保冷時間を延ばしたい場合には、
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●カラー:紫アズワン品番65-3961-14
  • XT cooling core コーニング

    XT cooling core

    コーニング
    38,980税込42,878
    1ケース(1個)
    6日以内出荷
    CoolBox XT用のXT Cooling Coreです。もうひとつ購入することで、保冷時間を延ばすことができます。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3961-42
  • CoolRack Sleeves、4本入 1個×4パック入 コーニング

    CoolRack Sleeves、4本入 1個×4パック入

    コーニング
    4,798税込5,278
    1ケース(4パック×1個)
    41日以内出荷
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3961-52
  • CoolRack コーニング

    CoolRack

    コーニング
    11,980税込13,178
    1ケース(1個)
    6日以内出荷から41日以内出荷
    氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196~100℃未満)に達します。▼いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。▼制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が
  • CoolCell コーニング

    CoolCell

    コーニング
    57,980税込63,778
    1ケース(1個)
    41日以内出荷
    Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●アプリケーション:診断研究
  • CoolCell コーニング

    CoolCell

    コーニング
    23,980税込26,378
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。バイアルを取り出すときは本体を逆さにして、バイアルを引っ張りだしてください。▼標準的な1.0mL~2.0mLのクライオジェニックバイアル12本用。▼バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。▼サンプルが判りやすいナンバー入りウェル。▼握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた。▼上下をひっくり返してバイアルを取り出す。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3961-10
  • 三角フラスコ5L用トランスファーキャップ コーニング

    三角フラスコ5L用トランスファーキャップ

    コーニング
    99,980税込109,978
    1ケース(4パック×1個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 丸底チューブ コーニング

    丸底チューブ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ

    コーニング
    35,980税込39,578
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップフラット
  • 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル付 43シリーズ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1箱(25個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップフラット
  • 試験管 リム無し 9820シリーズ コーニング

    試験管 リム無し 9820シリーズ

    コーニング
    66,980税込73,678
    1本
    8日以内出荷
    仕様リム無し寸法(mm)(外径×長さ)22×175容量(mL)50アズワン品番2-9451-44
  • PET製八角型ストレージボトル コーニング

    PET製八角型ストレージボトル

    コーニング
    13,980税込15,378
    1箱(24本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
  • 遠沈管 50ml 自立型 コーニング

    遠沈管 50ml 自立型

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
    仕様最大RCF:3000材質PP容量(mL)50滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    仕様最大RCF:17000材質PP容量(mL)50滅菌キャップタイプセントリスター
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    34,980税込38,478
    1セット(500本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)50滅菌キャップタイププラグシール
ガラス・樹脂・金属容器