カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(4)
- 500~600未満(2)
- 1000~2000未満(2)
ブランド
- ニッコー
- モノタロウ(26)
- 三商(703)
- アズワン(300)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(199)
- ケニス(196)
- エスコ(178)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- サンプラテック(115)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- 瑞穂化成工業(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(90)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(62)
- エム・あい(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

PETスクリューバイアル(中栓なし)
ニッコー¥3,698~税込¥4,068~1組(50本)5日以内出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
封印ボトル
ニッコー¥14,980~税込¥16,478~1組(50本)ほか5日以内出荷キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
純水貯蔵瓶(ウォータータンク)
ニッコー¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。使用温度範囲(℃)0~70
ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)
ニッコー¥18,980~税込¥20,878~1組(75本)ほか5日以内出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
コニカルビーカー
ニッコー¥599税込¥6591個8日以内出荷液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。 オートクレーブ滅菌が可能です。 TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。材質TPX容量(mL)200種類コニカルビーカー使用温度範囲(℃)20~160目盛(mL)50全高(mm)108.5外径(Φmm)72.5(底)RoHS指令(10物質対応)対応
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
ニッコー¥14,980税込¥16,4781箱(50本)5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径×全高(mm)98Φ×192.5
メスフラスコ TPX
ニッコー¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。材質メチルペンテン樹脂(TPX)オートクレーブの可否可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)