絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
  • モノタロウ(31)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • アズワン(956)
  • 三商(705)
  • TGK(東京硝子器械)(634)
  • 日本理化学器械(NRK)(457)
  • Thermo Fisher Scientific(416)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(411)
  • エスコ(382)
  • SIBATA(柴田科学)(336)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
  • コスモスビード(304)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](215)
  • climbing(クライミング)(208)
  • ケニス(205)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
  • Thermo Scientific Nalgene(166)
  • サンプラテック(151)
  • 瑞穂化成工業(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
    用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • 小容量ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ

    小容量ステンレス加圧タンク

    ユニコントロールズ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
    用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
  • 液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • 液面計付ステンレス加 ユニコントロールズ

    液面計付ステンレス加

    ユニコントロールズ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
  • ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付

    ユニコントロールズ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
  • TPタンク用ホルダー ユニコントロールズ

    TPタンク用ホルダー

    ユニコントロールズ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。
    トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
    仕様ポート(フタ)材質SUS304使用圧力0.49MPa
  • ステンレス加圧容器TP用ホルダー ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器TP用ホルダー

    ユニコントロールズ
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    内径×高さH(Φmm×mm)79×110×120アズワン品番2-9175-11
  • ステンレス加圧容器 TMシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMシリーズ

    ユニコントロールズ
    129,800税込142,780
    1セット
    8日以内出荷
    加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
    仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用内径(mm)226厚さ(mm)0.8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス内容器 ユニコントロールズ

    ステンレス内容器

    ユニコントロールズ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
    用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付

    ユニコントロールズ
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
    用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付

    ユニコントロールズ
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
  • ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付

    ユニコントロールズ
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
  • ステンレス加圧容器 TM30B ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
  • ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 液面計付 TM

    ユニコントロールズ
    75,980税込83,578
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
  • ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 液面計付 TM

    ユニコントロールズ
    84,980税込93,478
    1セット
    8日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
  • ステンレス加圧容器 TA ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TA

    ユニコントロールズ
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
    容量(L)23.7材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)24.2内径(Φmm)259全高(mm)475使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-29
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    349,800税込384,780
    1セット
    5日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
    容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
  • 加圧タンク ユニコントロールズ

    加圧タンク

    ユニコントロールズ
    299,800税込329,780
    1個
    18日以内出荷
    容量(L)10材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)回転数(min-1[r.p.m])18~280電源AC100V25W使用圧力(MPa)0.49以下アズワン品番1-1914-01
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
  • ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) ユニコントロールズ

    ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

    ユニコントロールズ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
    用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
    用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
  • ユニコントロールズステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ユニコントロールズステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
    用途液体の圧送用。容量(L)23.7仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8トラスコ品番467-5835材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム質量(kg)25.3高さ(mm)485内径(Φmm)259使用圧力0.49MPa
ガラス・樹脂・金属容器