絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
ブランド
- Cowie Technology
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(956)
- 三商(705)
- TGK(東京硝子器械)(635)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(416)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(412)
- エスコ(383)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](215)
- climbing(クライミング)(208)
- ケニス(205)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(133)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
PTFE製ねじ口瓶
Cowie Technology¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
ビーカー PTFE 400mL
Cowie Technology¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。容量(mL)400外径(Φmm)85高さ(mm)112肉厚(mm)約4.2材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
バイアルびん PTFE製 50mL
Cowie Technology¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。容量(mL)50寸法(mm)Φ43×H78タイプFDA承認
ビーカー PTFE
Cowie Technology¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
PTFEビーカー Thermoteck
Cowie Technology¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン使用温度範囲-269~+260℃
PTFEジャー
Cowie Technology¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から95日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。 肉厚構造になっています。タイプPTFE製材質PTFE
バイアルびん PTFE製 25mL
Cowie Technology¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認