カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,462)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(306)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(135)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(92)
- 4~5未満(75)
- 5~6未満(156)
- 10~20未満(465)
- 20~30未満(389)
- 30~40未満(300)
- 50~60未満(538)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(933)
- 200~300未満(822)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(767)
- 1000~2000未満(741)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(717)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- サンプラテック(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(76)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

サンペール(本体のみ)
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から翌日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。仕様印字あり材質PP色ホワイト
サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
PPコップ
瑞穂化成工業¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から6日以内出荷透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。耐熱温度(℃)120
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
SUGICO(スギコ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 注ぐ際に便利な下部取手付です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状ポット型板厚(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応取手ありフタの有無あり
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)
アズワン¥12,870~税込¥14,157~1個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
規格瓶SCC
アズワン¥21,600~税込¥23,760~1箱(24本)ほか当日出荷から翌々日出荷規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
角型手提瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,594税込¥2,8531個当日出荷仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307容量(L)10口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)
VITLAB¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)
NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
スピードコルクボーラー 12本組
野中理化器製作所¥11,980税込¥13,1781セット(12本組)当日出荷特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS304種類ビーカー目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
イモフコーン
Kartell(カルテル)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガラスのような透明度で、目盛りは刻込みです。※ラックは別売です。仕様PE製ボタン状の栓付き。TGK品番198-19-83-01寸法(mm)125×480H品番1055容量(L)1
シリコン・Mキャップ
TGK(東京硝子器械)¥861~税込¥947~1箱(10個)当日出荷から10日以内出荷試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。用途培養用材質シリコン
フッ素加工細口試薬びん
NALGENE(ナルゲン)¥709~税込¥780~1本当日出荷から翌々日出荷容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
ビーカー PFA製
Kartell(カルテル)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能種類ビーカー目盛あり
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。




![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522603-130410-02.jpg)




















![スクリュー管瓶用 ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147073-091216-02.jpg)