絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイトびん用シリコンキャップ ナリカ

    スポイトびん用シリコンキャップ

    ナリカ
    950税込1,045
    1セット(10個)
    当日出荷
    スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547、50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色・各サイズ共通部品です。
    仕様適合スポイトびん:丸形・角形・30mL・60mL・120mL・各色共通種別スポイトびん用シリコンキャップ(10個組)材質シリコン
  • ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
  • ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
  • 扁平缶両口 5L ノズルなし 瑞穂化成工業

    扁平缶両口 5L ノズルなし

    瑞穂化成工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
    用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
  • 扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)200グレー高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPEタイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • 大容量密閉バケツ用 蓋 PRO-WESTERN Canada

    大容量密閉バケツ用 蓋

    PRO-WESTERN Canada
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)312
  • ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCO

    ドラム缶用ステンレスカバー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
    用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
  • PC製角型ストレージボトル コーニング

    PC製角型ストレージボトル

    コーニング
    15,980税込17,578
    1箱(24本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    8,798税込9,678
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
  • メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 短形

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    付属品平栓材質ほうけい酸ガラス
  • BK-7 ビーカー 取手付 リカシツ

    BK-7 ビーカー 取手付

    リカシツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
    材質硬質1級(耐熱ガラス)種類手付ビーカー取手10Φ 2ヶ所留め
  • 細口試薬びん ナリカ

    細口試薬びん

    ナリカ
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    ふたとパッキンが一体型
    材質本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製キャップ形式一体型(ふたとパッキン)口タイプ細口
  • 広口平角缶 ナリカ

    広口平角缶

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • 手付ビーカー ナリカ

    手付ビーカー

    ナリカ
    358税込394
    1個
    4日以内出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
    仕様目盛付き材質ポリエチレン耐熱温度(℃)75
  • ホールキャップ(全サイズ共通) 10個 ナリカ

    ホールキャップ(全サイズ共通) 10個

    ナリカ
    350税込385
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポリエチレン(PE)KM缶 三宝

    ポリエチレン(PE)KM缶

    三宝(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶
    7日以内出荷
    寸法(mm)□240×422容量(L)22口内径(Φmm)175
  • ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝

    ポリエチレン(PE)偏平広口缶

    三宝
    2,998税込3,298
    1缶ほか
    3日以内出荷
    口内径(Φmm)98
  • PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    PTFEオークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1包(2本)
    当日出荷
    冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
    使用温度範囲(℃)-100~150
  • 2121広口丸型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    大容量のオートクレーブに最適。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 結晶皿 HARIO

    結晶皿

    HARIO
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
  • 液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    液状用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    2,498税込2,748
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷
  • 遠沈管 PP製 スミロン

    遠沈管 PP製

    スミロン
    30,980税込34,078
    1ケース(300本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • 穴あきシリコンゴム栓 ケニス

    穴あきシリコンゴム栓

    ケニス
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適合容器三角フラスコ、HARIO製、100mL等
  • ボトル用タグ GL-45 DURAN

    ボトル用タグ GL-45

    DURAN
    8,398税込9,238
    1袋(16個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
    用途ねじ口びんGL-45用
  • 500ml計量カップ エスコ

    500ml計量カップ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
    仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)100×145×135(H)容量(L)0.5目盛間隔40mlを下限とし、10ml
  • 250ml計量カップ エスコ

    250ml計量カップ

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
    仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)75×111×120(H)容量(L)0.25目盛間隔25mlを下限とし、5ml
  • ポリコン コクゴ

    ポリコン

    コクゴ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
    用途危険物等の化学薬品の保管・運搬にグレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270
  • ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
  • 共通摺合せ三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通摺合せ三角フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スーパー肉厚ビーカー DURAN

    スーパー肉厚ビーカー

    DURAN
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
  • DM缶 三商

    DM缶

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ツ口の広口タイプです。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • ポリ扁平缶 広口 1ツ口 三商

    ポリ扁平缶 広口 1ツ口

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • PFAボトル 細口 三商

    PFAボトル 細口

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別細口
  • PTFEボウル型蒸発皿 三商

    PTFEボウル型蒸発皿

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    加熱成型品で注ぎ口付です。
    容量(mL)100高さ(mm)40上部外径(Φmm)90
  • スチロールねじ瓶 No.7 三商

    スチロールねじ瓶 No.7

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
  • スチロールねじ瓶 No.2 三商

    スチロールねじ瓶 No.2

    三商
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
  • ニューカップ(PP) 三商

    ニューカップ(PP)

    三商
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PP
ガラス・樹脂・金属容器