カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,462)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(306)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(135)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(92)
- 4~5未満(75)
- 5~6未満(156)
- 10~20未満(465)
- 20~30未満(389)
- 30~40未満(300)
- 50~60未満(538)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(933)
- 200~300未満(822)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(767)
- 1000~2000未満(741)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(717)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- サンプラテック(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(76)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

PE広口遮光瓶
三商¥16,980~税込¥18,678~1セット(100個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。目盛有
危険物輸送容器 ポリコン
三商¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質HDPE口内径(Φmm)50
ロンテナーインコンテナー
三商¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。種別フタ付本体側面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
ロンテナーインコンテナー
三商¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。種別フタ付天面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から6日以内出荷遮光性に優れます。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ヘルール式316Lストレートボトル
三商¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
フラスコン
三商¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
ラボコンテナー(取手付)
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
軟質チューブ用キャップGL45
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
エース高耐圧チューブ
三商¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
キンブル ディスポ培養試験管
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(1000個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
石英セル 2面透明
三商¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。板厚(mm)1.25
フリーズボックス 100穴
三商¥9,398税込¥10,3381個(10個)当日出荷プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
フリーズボックス 50穴
三商¥7,998税込¥8,7981個(10個)3日以内出荷プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
フリーズボックス 12穴
三商¥8,398税込¥9,2381セット(10個)6日以内出荷紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
PYREX メスフラスコ 茶
PYREX(パイレックス)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から13日以内出荷JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレント
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)色茶