絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉バケツ PRO-WESTERN Canada

    密閉バケツ

    PRO-WESTERN Canada
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)23アズワン品番2-9407-02
  • 平底フラスコ PYREX(パイレックス)

    平底フラスコ

    PYREX(パイレックス)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
  • クライオマーカー Thermo Fisher Scientific

    クライオマーカー

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • メスフラスコ PMP VITLAB

    メスフラスコ PMP

    VITLAB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バイアルSCC アズワン

    バイアルSCC

    アズワン
    5,080税込5,588
    1個(10本×5袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • PFAボトル(中栓付) アズワン

    PFAボトル(中栓付)

    アズワン
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細口
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
  • SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC平栓 SIBATA(柴田科学)

    SPC平栓

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    ・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
  • メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    ●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT/EPDM/バイトン
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • 遠心沈殿管 丸底形 肉厚 SIBATA(柴田科学)

    遠心沈殿管 丸底形 肉厚

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
    容量(mL)50外径(Φmm)35
  • 共通摺合連結管 二又 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 二又

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 直管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)16
  • 共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
  • SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
    材質PTFE内径(mm)7.2
  • 共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平底なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
  • 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    23,980税込26,378
    1箱(75本)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    10,980税込12,078
    1箱(75本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    翌日出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • JPボトル滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    39,980税込43,978
    1箱(200本)ほか
    33日以内出荷
    ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
  • 活栓付タテ型タンク TARSONS

    活栓付タテ型タンク

    TARSONS
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性に優れています。
    口内径(Φmm)85.5材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスSUS316Lサニタリービーカー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
    材質SUS316L種類ビーカー目盛なし表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)1.0
  • ラボランスチロール棒ビン BeHAUS

    ラボランスチロール棒ビン

    BeHAUS
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    簡単に密閉できる押蓋式。
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ角ビン BeHAUS

    ポリ角ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    隙間なく並べて効率よく収納できます。
    材質ポリエチレンボトル形状角型中栓付き
  • スポイト瓶ガラス角型 BeHAUS

    スポイト瓶ガラス角型

    BeHAUS
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途溶液の保存・液体点滴に仕様スポイト付材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
  • ポリテナー 正角20L細口 サンプラテック

    ポリテナー 正角20L細口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様正角、細口、中栓付容量(L)20口内径(Φmm)52外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
  • サンプラ(R) PFA試験管 サンプラテック

    サンプラ(R) PFA試験管

    サンプラテック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
  • PTFE分解容器 サンプラテック

    PTFE分解容器

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
  • スポイト瓶 BOLL

    スポイト瓶

    BOLL
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
    材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
  • AGX-5N用キャップ BOLL

    AGX-5N用キャップ

    BOLL
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
    寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN

    広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

    DURAN
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
  • ガラスカップ マルエム[理化学・容器]

    ガラスカップ

    マルエム[理化学・容器]
    14,980税込16,478
    1ケース(200本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なし
ガラス・樹脂・金属容器