カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,462)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(306)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(135)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(92)
- 4~5未満(75)
- 5~6未満(156)
- 10~20未満(465)
- 20~30未満(389)
- 30~40未満(300)
- 50~60未満(538)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(933)
- 200~300未満(822)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(767)
- 1000~2000未満(741)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(717)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- サンプラテック(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(76)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1組(4個)3日以内出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥10,980税込¥12,0781本欠品中●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
18-8バケツ(プレス)目盛付バネハンドル
大屋金属¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷材質18-8ステンレス高さ(mm)210内径(Φmm)260内径×深さ(mm)260×210アズワン品番64-5190-43取手あり満水容量(L)約9.2
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥46,980~税込¥51,678~1個17日以内出荷から24日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
傾斜フリーズボックス
ケニス¥899~税込¥989~1個5日以内出荷仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。穴サイズ(mm)13×13
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B材質ポリエチレン質量(kg)1.32容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
20L ポリタンク(ノズル付)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個当日出荷ノズルはタンク内に収納できます。仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970容量(L)20ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)1000高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B材質ポリエチレン容量(mL)50内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14材質ポリエチレン容量(mL)50000高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
抗菌ボルディー ウォータータンク用広口キャップ
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合(キャプテンスタッグ商品)M-9533 抗菌 ボルディーウォータータンク20LM-8853 ボルディー ウォータータンク20LM-1431 抗菌 ボルディー ウォータータンク10LM-9542 ボルディー ウォータータンク10L材質本体:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)寸法(mm)(約)外径132×25(内径122)
扁平缶片口5L用キャップ
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)
共栓試験管
マルエム[理化学・容器]¥23,980~税込¥26,378~1ケース(10本)翌々日出荷仕様共通摺合、浸透焼付目盛付き材質硼珪酸ガラス形状丸底色褐色容量(mL)10胴径×全高(Φmm×mm)16.5×105摺合せ14/10
アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥169税込¥1861個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。トラスコ品番772-5795材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)54色透明容量(mL)229高さ(mm)143質量(g)24奥行(mm)54
ステンレスボトル
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)表面処理内外面酸洗浄済み板厚(mm)1使用条件大気圧(加減圧不可)
クールラック
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1セット(24本)ほか当日出荷から翌々日出荷チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。




![18-8溶接バケツフタ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29145543-181015-02.jpg)






























![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984798-220209-02.jpg)
![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)
![スナップカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981842-220209-02.jpg)
![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979103-160808-02.jpg)