カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,462)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(306)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(135)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(92)
- 4~5未満(75)
- 5~6未満(156)
- 10~20未満(465)
- 20~30未満(389)
- 30~40未満(300)
- 50~60未満(538)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(933)
- 200~300未満(822)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(767)
- 1000~2000未満(741)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(717)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- サンプラテック(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(76)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)
アズワン¥239税込¥2631本翌々日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)
JFE(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1缶当日出荷から翌日出荷耐食性・耐久性・清浄性に優れています。仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式材質ステンレス(SUS304)
把手付ビーカー(PFA)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から63日以内出荷材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)-270~+250
ラボ缶(把手付ステンレスボトル)
スギヤマゲン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から10日以内出荷各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
共通摺合セパラブルカバー 85mm
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
角型蛇口付タンク
アズワン¥56,925~税込¥62,618~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
秤量瓶(デュラン)
DURAN¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から12日以内出荷ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。材質硼珪酸ガラス3.3
ナルゲン薬品瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)
アズワン(1件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷容量(L)20口内径(Φmm)175口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なしアズワン品番5-033-01
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
イモフコーン用ラック #1056
Kartell(カルテル)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷イモフコーンが2本立てられます。組立ては簡単です。TGK品番198-19-83-11寸法(mm)150×300×294H品番1056
SPC丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から5日以内出荷口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
フリージングコンテナー用中仕切 #2
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
フリージングコンテナー 本体B
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし
とんがりキャップボトル
撥水道場¥169~税込¥186~1個9日以内出荷先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に







![試験管(NL) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065413-081104-02.jpg)















![共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066472-201208-02.jpg)