カテゴリ
絞り込み
ブランド

SPC冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から33日以内出荷・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプリービッヒ
SPC連結管 径違い 縮小用
SIBATA(柴田科学)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から32日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
共通摺合ガス吹込管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
SPC連結管 径違い(拡大用)
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
セパラブルフラスコOリングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥78,980~税込¥86,878~1セット4日以内出荷から5日以内出荷柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
SPC冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
共通摺合せ なす形フラスコ
SEKIYA¥3,500~税込¥3,850~1個32日以内出荷SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。 共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。材質硬質1
共通摺合せ冷却管 ジムロート
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
共通摺合四口フラスコ
climbing(クライミング)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から11日以内出荷仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合29/42側管摺合15/25
共通摺合ガラス接手管 メス形
SIBATA(柴田科学)¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷から93日以内出荷ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ガラス接手管 オス形
SIBATA(柴田科学)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留頭 流下流量調節コック付
SIBATA(柴田科学)¥69,980~税込¥76,978~1個33日以内出荷分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。寸法C(mm)50寸法b(mm)130
spcセパラブルカバーバンド式 85mm
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116