491件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共通摺合せ冷却管 ジムロート 三商

    共通摺合せ冷却管 ジムロート

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
    種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
  • 共通摺合せシュレンク管 三商

    共通摺合せシュレンク管

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ノズル外径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)15/25
  • 共通摺合せ梨型フラスコ 三商

    共通摺合せ梨型フラスコ

    三商
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • 共通摺合せ丸底フラスコ 三商

    共通摺合せ丸底フラスコ

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 共通摺合せ連結管 オフセット型 三商

    共通摺合せ連結管 オフセット型

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • セパラブルフラスコ 丸形 三商

    セパラブルフラスコ 丸形

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • 共通摺合縮小アダプタ ケニス

    共通摺合縮小アダプタ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ普通摺
  • 共通摺合四口フラスコ ケニス

    共通摺合四口フラスコ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスタイプ普通摺規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40
  • 共通摺合真空トラップ climbing(クライミング)

    共通摺合真空トラップ

    climbing(クライミング)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様普通摺材質硼珪酸ガラス
  • 共通摺合平栓 climbing(クライミング)

    共通摺合平栓

    climbing(クライミング)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    共通摺合のフラスコに使用できます。
    仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
  • 共通摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガラス接手管 メス形

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留頭 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留頭 流下流量調節コック付

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
    寸法C(mm)50寸法b(mm)130
  • spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
  • SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器 JIS K2275準拠

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
  • SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC導入アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
  • SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学)

    SPC分留受器 ウィッドマー

    SIBATA(柴田科学)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留管 充填式 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 充填式

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 二又

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留頭 長形 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留頭 長形

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60、120上部(SPC)SPC-15
  • SPC連結管 枝管付 上向き SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 枝管付 上向き

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)20
  • SPC連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 分留用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
  • SPC連結管 直管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    同じSPC規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。
    材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
  • 共通摺合連結管 減圧用直管 中管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 減圧用直管 中管付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • 共通摺合導入管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合導入管

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
  • 共通摺合連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 オフセット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm DURAN

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    DURAN
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)138
  • 共通摺合三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
  • 共通摺合丸底フラスコ 長首形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合丸底フラスコ 長首形

    SIBATA(柴田科学)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せ24/40
  • 共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC排気管 曲管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
  • セパラブルフラスコ O-Ring SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ O-Ring

    SCHOTT/DURAN
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
  • セパラブルカバー 四口 SCHOTT/DURAN

    セパラブルカバー 四口

    SCHOTT/DURAN
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • 共通摺合水分定量受器 アズワン

    共通摺合水分定量受器

    アズワン
    48,312税込53,143
    1個
    当日出荷
    仕様目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)25摺合せ上・下部:24/40アズワン品番1-4372-01
  • 共通摺合四つ口フラスコ アズワン

    共通摺合四つ口フラスコ

    アズワン
    19,800税込21,780
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1摺合せ中栓:24/40
  • 共通摺合三つ口フラスコ アズワン

    共通摺合三つ口フラスコ

    アズワン
    16,533税込18,186
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合連結管 アズワン

    共通摺合連結管

    アズワン
    10,296税込11,326
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
共通摺合せ商品/セパラブル製品