752件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCメス形栓 SIBATA(柴田科学)

    SPCメス形栓

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
    用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
  • SPCガラス接手管 T形 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラス接手管 T形

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125
  • 冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)

    冷却器 ジムロート

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
  • 冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
  • 冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)

    冷却器 リービッヒ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合減圧連結管 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
    材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
  • 共通摺合分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合分留管 ヴィグリュウ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
    材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
  • 共通摺合撹拌シール 液体シール形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合撹拌シール 液体シール形

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。
    外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合撹拌シール ベアリング付

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
    寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合カルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合カルシウム管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
  • 共通摺合連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
    寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 分留用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150
  • 共通摺合連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 曲管 両端オス形

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90° SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。
    角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 中間コック付

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
    寸法b(mm)30材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合U字管 栓付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合U字管 栓付

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    33日以内出荷
    このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 側管コック付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 側管コック付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス型式19/38寸法a(mm)37寸法b(mm)30吸入口外径(Φmm)8摺合せ19/38
  • 共通摺合冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合冷却器 空冷式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
  • Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン DURAN

    Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン

    DURAN
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はシリコーンゴムです。
    用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質シリコンゴム
  • 取付バンド(SCHOTTタイプ) DURAN

    取付バンド(SCHOTTタイプ)

    DURAN
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
    用途セパラブルフラスコΦ100mm用
  • ガラスコネクター 配管ホース用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスコネクター 配管ホース用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1個
    33日以内出荷
    ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm DURAN

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    DURAN
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
  • セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    SIBATA(柴田科学)
    279,800税込307,780
    1個
    33日以内出荷
    容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) DURAN

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    DURAN
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
  • 共通摺合二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合二口梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
  • 共通摺合梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
    用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
  • 共通摺合丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
    容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
  • セパラブルカバー 一口 SCHOTT/DURAN

    セパラブルカバー 一口

    SCHOTT/DURAN
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-8494-01仕様DN100
  • セパラブルフラスコ 円筒形丸底 DURAN

    セパラブルフラスコ 円筒形丸底

    DURAN
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • NS共通摺合三角フラスコ DURAN

    NS共通摺合三角フラスコ

    DURAN
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 共通摺合連結管 アズワン

    共通摺合連結管

    アズワン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    仕様減圧用・角度105°・枝管径(Φmm):8材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合茄子型フラスコ アズワン

    共通摺合茄子型フラスコ

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ) アズワン

    共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ)

    アズワン
    15,939税込17,533
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    仕様普通摺合材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
  • 共通摺合 蛇管冷却器 climbing(クライミング)

    共通摺合 蛇管冷却器

    climbing(クライミング)
    19,206税込21,127
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明摺合
  • 共通連結管 二又 TGK(東京硝子器械)

    共通連結管 二又

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
共通摺合せ商品/セパラブル製品