絞り込み
ブランド
  • パーティクルプラス
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(810)
  • エスコ(190)
  • アズピュア(アズワン)(174)
  • ガードナー(118)
  • 東洋リントフリー(109)
  • ゴールドウイン(101)
  • ADVANTEC(100)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(76)
  • Canon(61)
  • NEC三菱(57)
  • TexWipe(テックスワイプ)(57)
  • TGK(東京硝子器械)(53)
  • ケニス(51)
  • ホーザン(48)
  • アドクリーン(45)
  • ミドリ安全(41)
  • バークシャー(41)
  • 桜井(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーティクルセンサ 9000-30CHシリーズ パーティクルプラス

    パーティクルセンサ 9000-30CHシリーズ

    パーティクルプラス
    699,800税込769,780
    1台
    22日以内出荷
    小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
  • エアリーテクノロジーベンチトップパーティクルカウンタ ATBシリーズ パーティクルプラス

    エアリーテクノロジーベンチトップパーティクルカウンタ ATBシリーズ

    パーティクルプラス
    749,800税込824,780
    1個
    22日以内出荷
    ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
  • エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ パーティクルプラス

    エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ

    パーティクルプラス
    559,800税込615,780
    1個
    22日以内出荷
    最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
  • エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ パーティクルプラス

    エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ

    パーティクルプラス
    459,800税込505,780
    1個
    22日以内出荷
    いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター パーティクルプラス

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    パーティクルプラス
    999,800税込1,099,780
    1台
    33日以内出荷
    大粒径(30μm)まで計測可能。0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)。運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)。瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。バッテリー搭載により連続稼働時間10時間
    質量(kg)1(電池装着時)サイズW129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず)チャンネル数6設定方式ロケーション設定:1000ロケーションメモリー45000サンプルレコードディスプレイ4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM粒径(μm)測定:0.5~30アズワン品番64-8882-55
  • 高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ パーティクルプラス

    高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ

    パーティクルプラス
    879,800税込967,780
    1台
    15日以内出荷
    リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。
    規格ISO21501-4、JIS B9921チャンネル数6光源半導体レーザーバッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品 パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品

    パーティクルプラス
    41,980税込46,178
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品 パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品

    パーティクルプラス
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    PP8303-BASIC、PP8306-BASIC用温湿度プローブ。 BASICシリーズに温湿度機能を搭載します。
    アズワン品番3-7595-31
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

    パーティクルプラス
    619,800税込681,780
    1台
    15日以内出荷
    粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
    付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.5~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-25モデル本体
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

    パーティクルプラス
    839,800税込923,780
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
    粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
    付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサーサイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数6段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%モデル本体
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

    パーティクルプラス
    639,800税込703,780
    1台
    22日以内出荷
    粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
    付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.3~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-21モデル本体

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品