絞り込み
ブランド
- パーティクルプラス
- ベックマン・コールター(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- リオン(14)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- アズワン(8)
- バンドー化学(3)
- LightHouse(2)
- アリアテクニカ(2)
- ポリスフェア(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- Met ONE(1)
- NTT-ATクリエイティブ(1)
- CEM(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
特価

パーティクルセンサ 9000-30CHシリーズ
パーティクルプラス¥699,800~税込¥769,780~1台22日以内出荷小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
エアリーテクノロジーベンチトップパーティクルカウンタ ATBシリーズ
パーティクルプラス¥749,800~税込¥824,780~1個22日以内出荷ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ
パーティクルプラス¥559,800~税込¥615,780~1個22日以内出荷最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ
パーティクルプラス¥459,800~税込¥505,780~1個22日以内出荷いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
ハンドヘルドパーティクルカウンター
パーティクルプラス¥999,800税込¥1,099,7801台33日以内出荷大粒径(30μm)まで計測可能。0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)。運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)。瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。バッテリー搭載により連続稼働時間10時間質量(kg)1(電池装着時)サイズW129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず)チャンネル数6設定方式ロケーション設定:1000ロケーションメモリー45000サンプルレコードディスプレイ4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM粒径(μm)測定:0.5~30アズワン品番64-8882-55
高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ
パーティクルプラス¥879,800~税込¥967,780~1台15日以内出荷リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。規格ISO21501-4、JIS B9921チャンネル数6光源半導体レーザーバッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品
パーティクルプラス¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷PP8303-BASIC、PP8306-BASIC用温湿度プローブ。 BASICシリーズに温湿度機能を搭載します。アズワン品番3-7595-31
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ
パーティクルプラス¥619,800税込¥681,7801台15日以内出荷粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.5~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-25モデル本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ
パーティクルプラス¥839,800~税込¥923,780~1台13日以内出荷から15日以内出荷粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサーサイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数6段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%モデル本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ
パーティクルプラス¥639,800税込¥703,7801台22日以内出荷粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.3~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-21モデル本体