カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(825)
- エスコ(193)
- アズピュア(アズワン)(161)
- ガードナー(118)
- ミドリ安全(110)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(55)
- TGK(東京硝子器械)(52)
- ケニス(52)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
3ページ目: クリーンルーム用品

アルファスティック
TexWipe(テックスワイプ)¥6,198~税込¥6,818~1箱(100本)ほか当日出荷ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。タイプ片綿滅菌済材質(軸)PP(ポリプロピレン)滅菌方法γ線材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
TNクリーンルームワイパー100
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(100枚)当日出荷長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62色ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]
アズワン(9件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
アズピュアPVCクリアバッグ
アズピュア(アズワン)¥5,760税込¥6,3361個当日出荷透明素材で中身の確認が容易なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込みを防止します。ベルト部分は長さ調整が可能です。仕様スーパースケルトンクリアリュック材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%寸法(mm)350×400×100静荷重(kg)3アズワン品番3-1737-05
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途建築物・塗装などの養生。色白(透明)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155基材ポリエチレンクロス伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
ベルクリン
アイオン¥698~税込¥768~1枚ほか当日出荷スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。材質PVFM(ポリビニルホルマール)耐熱性湿熱60℃以下
FT ディスポキャップ
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991袋(100枚)当日出荷不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布色白サイズフリーTGK品番000-87-04-01![アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104733-250806-02.jpg)
アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100]
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥5,190税込¥5,7091着当日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
ニトリルディスポソフトフィット
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09色ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
マスク(マジックテープ付き)
東洋リントフリー(5件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能材質ナイロンメッシュ色ホワイト質量(g)10規格ISOグレードクラス1000
ベルクリン
アイオン(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1ケース(5枚)ほか当日出荷スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。寸法(mm)230×230×2クラスなし材質PVFM(ポリビニルホルマール)タイプドライ耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
PVCクリーンルームリュック
アズワン¥5,698税込¥6,2681個欠品中中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。仕様●リュック●コンパートメント数:3材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)・アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)300×390×180耐荷重(kg)(静荷重)10アズワン品番4-5163-11
スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型
Retreeva¥579税込¥6371本当日出荷金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))クリップ標準型ボディーカラー青
クリーンルーム用粘着ローラー
TRUSCO(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。色ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
アラメック真空ホース
アラム(8件のレビュー)¥709~税込¥780~1巻(1m)当日出荷から11日以内出荷真空保持性能に優れています。ホース長さ(m)1材質プラスチックエラストマー脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアクリーンノート(10冊入り)
アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)¥7,722税込¥8,4941箱(10冊)当日出荷クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。サイズA4トラスコ品番330-0064質量(kg)1.83色白枚数64罫横罫密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011アズワン品番1-7170-51
アズピュアPVCクリアバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥4,050~税込¥4,455~1個当日出荷中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
グローブバッグ
アズワン¥12,500税込¥13,7501袋(10枚)当日出荷簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)700×700アズワン品番3-118-11
3ファインベビースワッブ(2.0)
HUBY(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
ステンレスバインダー SC-Pシリーズ チェーン・ペン付き
ナカキン¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。サイズA4材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他質量(g)410替芯61-0684-48
スティッキーマット弱粘着タイプ
ブラストン(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1シート(30枚)ほか当日出荷から翌々日出荷汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。タイプ弱粘着
3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)
HUBY(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。軸長(mm)76.0先端径(Φmm)2.2材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]
アズワン(1件のレビュー)¥6,663税込¥7,3291着当日出荷から12日以内出荷制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
スコッチブライトマイクロファイバーモップ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ 取り替え用クロスです仕様水・から拭き用タイプ取り替え用クロス
粘着シート エアーシャワー用
(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1シート(30枚)ほか当日出荷シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。用途エアシャワールームの壁面に材質ポリエチレン厚さ(mm)1.2寸法(mm)350×350色ホワイト厚さ(μm)40伸び(%)200積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100引張強度(MPa)12販売区分業務用
6”コットンアプリケーター
HUBY(1件のレビュー)¥698~税込¥768~1セット(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。軸長(mm)149先端径(Φmm)4.6タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
キムタオル
アズワン¥1,300税込¥1,4301袋(50枚)当日出荷実験室等、クリーン度を必要とする環境の清掃に適しています。多量な水・油等の汚れを素早く確実に吸収します。種別γ線滅菌済アズワン品番1-414-01クラスなし
アズピュア 耐切創手袋 レベル3
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1双当日出荷耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ)
アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)¥2,510税込¥2,7611枚当日出荷から12日以内出荷仕様クラス100対応材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
ステップマット 3mmタイプ
エクシール¥24,980~税込¥27,478~1枚4日以内出荷水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)3色ブルーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付き
ナカキン¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。仕様チェーン・ペン付き材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)替芯61-0684-48
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
ユー・イー・エス¥4,398~税込¥4,838~1袋(2枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品







![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)






![アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104733-250806-02.jpg)


















![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)