絞り込み
3,987件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコパッド TexWipe(テックスワイプ)

    アルコパッド

    TexWipe(テックスワイプ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(80パッド)
    当日出荷
    仕様91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤材質ポリエステル寸法(inch)3×4アズワン品番7-087-05
  • ファンフィルターユニット 日本エアーテック

    ファンフィルターユニット

    日本エアーテック
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
    仕様送風機/ACモーター材質(本体)SUS430(鏡面仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • セミロングブーツ(静電安全靴) ゴールドウイン

    セミロングブーツ(静電安全靴)

    ゴールドウイン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から62日以内出荷
    クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。 軽量の樹脂先芯を採用し、クリーンブーツと同様の快適設計。
    種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)19(26cm)グレードクラス1~100機能静電気防止標準質量(g)760(両足)JIS規格JIST8101 準拠RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
  • 粘着マットシートAST テラモト

    粘着マットシートAST

    テラモト(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1シート(60枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入
    用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用仕様強粘着タイプその他別売りのフレームとセットでご使用下さい。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)3.6透明引張強度170(kg/cm2)伸び(%)250粘着力(g/25mm)250
  • ペンクルN専用インク 中綿 サニー

    ペンクルN専用インク 中綿

    サニー
    13,000税込14,300
    1個(35本)
    当日出荷
    ペンクルを経済的にお使いいただけるインク交換用中綿35本入りです。
  • IVYマット9200青 IVY

    IVYマット9200青

    IVY
    1,298税込1,428
    1シート
    当日出荷
    通常粘着、弱粘着の2種類の粘着力から現場、シューズに合った仕様をお選び頂けます。通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します。比較的汚れの多い現場で採用実績が多数あります。溝のある靴底に適しています。
    用途靴底の除塵、異物混入防止対策。工場内一般環境、クリーンルーム出入口材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系幅(mm)600厚さ(mm)1.5、フィルム:0.045入数(枚)シート:30箱入数(シート)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dクイック エクシール

    Dクイック

    エクシール
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は8秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
    用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×210グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フード一体ツナギ服 FH197Cシリーズ 東洋リントフリー

    フード一体ツナギ服 FH197Cシリーズ

    東洋リントフリー
    8,698税込9,568
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
    洗浄度クラス1000(目安)
  • 導電アームカバー アズワン

    導電アームカバー

    アズワン
    779税込857
    1双
    当日出荷
    ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。 クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
    材質ポリエステル(導電糸入り)全長(mm)330ブルーサイズフリー表面抵抗値(Ω)1.0×10^6アズワン品番4-4946-01
  • スマートフォン用ケース クリーンルーム用専用ベルト ウインセス

    スマートフォン用ケース クリーンルーム用専用ベルト

    ウインセス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    アズワン品番4-1308-11
  • オールステンレスクリップボード TRUSCO

    オールステンレスクリップボード

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番102-5722材質ステンレス(SUS304)幅(mm)440厚さ(mm)0.4サイズA3高さ(mm)317質量(g)50タイプヨコ
  • クリーンルーム用無塵紙A5 スタクリン 桜井

    クリーンルーム用無塵紙A5 スタクリン

    桜井
    4,198税込4,618
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)72
  • ステンレスハンガー アズワン

    ステンレスハンガー

    アズワン
    9,490税込10,439
    1箱(10本)
    当日出荷
    ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
    種別円型タグ付アズワン品番3-2000-03
  • 粘着マット用 フレーム EBM(江部松商事)

    粘着マット用 フレーム

    EBM(江部松商事)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    適合マット寸法(mm):600×900寸法(mm)690×990EBM品番6865390
  • 使い捨てカラーモブキャップ パル[作業服]

    使い捨てカラーモブキャップ

    パル[作業服]
    1,782税込1,960
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    部署別・作業別などで色分けして使用できます。
    材質不織布
  • クリーニングスティック(250本) エスコ

    クリーニングスティック(250本)

    エスコ
    925税込1,018
    1箱
    当日出荷
    ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
    用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングにエスコ品番EA109DY-10材質コットン長さ(mm)75.5ヘッド径(Φmm)3.2
  • 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ

    120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    ブラシの長さ調整可能。
    エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
  • 長繊維ワイパー"CEW100シリーズ" ミドリ安全

    長繊維ワイパー"CEW100シリーズ"

    ミドリ安全
    39,980税込43,978
    1ケース(150枚×10袋)ほか
    当日出荷
    長繊維を使用し、拭き取り、吸水性に優れています。不織布と比べて拭き取り面からの発塵が少ないです。クリーンパック「クラス100」で洗浄し、パッキングされています。
    用途クリーンルームでの拭き取り作業。ホワイト
  • 静電気対策クリップボード アズワン

    静電気対策クリップボード

    アズワン
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。
    トラスコ品番828-6537材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)230×320×2サイズA4表面抵抗値(Ω)10^6~10^7アズワン品番1-3419-01
  • インナーグローブ ゴールドウイン

    インナーグローブ

    ゴールドウイン
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    当日出荷
    材質ナイロン厚さ(mm)-入数(枚)20入数(双)10機能低発塵性手のひらまわり(cm)16.6±1.0手の平幅(cm)8.3±0.5手首周り(cm)14.0±1.0
  • クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 ミドリ安全

    クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    形状ローカットホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm アズピュア(アズワン)

    アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm

    アズピュア(アズワン)
    18,315税込20,147
    1袋(10本)
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
    適合本体S-2000、L-2000材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)200×18厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-52
  • クリーンスーツ 白 ガードナー

    クリーンスーツ 白

    ガードナー
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    通気性が良く蒸れ感を軽減しました。 乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
    用途クリーンルーム用。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステルホワイト
  • エリエールプロワイプ コットンRクロス エリエール

    エリエールプロワイプ コットンRクロス

    エリエール(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1ケース(100枚×30パック)
    当日出荷
    天然コットンの柔らかさとレーヨンの強度があります。 細かいホコリや汚れをしっかり拭き取れます。 指紋や皮脂をきれいに拭き取れます。
    用途クリーンルーム内の製品の仕上げ拭き、機械・用具の拭き取り。 精密機械工場・研究室備品の拭き取り。ホワイト
  • 導電性ペタペン用ペンゴム アトム興産

    導電性ペタペン用ペンゴム

    アトム興産
    7,598税込8,358
    1ケース(10個)
    当日出荷
    用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
    材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10
  • 無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000]

    アズワン
    4,643税込5,107
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%
  • テクニクロース02 TexWipe(テックスワイプ)

    テクニクロース02

    TexWipe(テックスワイプ)
    8,098税込8,908
    1袋(300枚)ほか
    当日出荷
    低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。 精密機器を傷つけません。
    材質ポリエステル・セルロース
  • クリーンフード(クラス100) アズワン

    クリーンフード(クラス100)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,340税込1,474
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。 グリッド導電系により超低電位を実現しました。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
  • ウルトラテープ#1153 アズワン

    ウルトラテープ#1153

    アズワン
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.178粘着力(g/10mm)560
  • CRアクセサリー ゴールドウイン

    CRアクセサリー

    ゴールドウイン
    849税込934
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。 きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
    材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
  • クラクリーンワイパー クラレ

    クラクリーンワイパー

    クラレ
    939税込1,033
    1袋(100枚)
    当日出荷
    十分な繊維間の絡合により、発塵を抑えています。表面がソフトですので、デリケートな面や細かい部分でもスムーズに拭き取ることができます。吸液性に優れています。
    材質レーヨンシートサイズ(mm)250×250(4つ折)アズワン品番1-2369-41
  • アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応 ゴールドウイン

    アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応

    ゴールドウイン
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    空調服[[R上]]アウターべストシリーズの「ファン・バッテリー・充電器・Bluetoothリモコンコントローラー・ケーブル」一式のスターターキットです。セット内容「PKFA24112(防水ファン2個)」+「PKBT23222(バッテリーセット バッテリー/アダプター/バッテリーケース)」+「PKCB24311(防水ファン専用ケーブル)」+「PKCT23520(Bluetoothコントローラー)」。4段階の出力切替機能を搭載しています。(コントローラー対応)。別売の空調服アウターベストシリーズをご使用の際に必要なスターターキットです。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
    トラスコ品番693-3966タイプ防水
  • 耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズ マックス[手袋]

    耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズ

    マックス[手袋]
    5,798税込6,378
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    左右片方ずつの購入も可能です。独自の4層構造によるソフトな操作性があります。高強力繊維で優れた耐熱性、耐切創性を確保しています。
    材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼り)、平/(表)PBO繊維、アラミド繊維、(中)アラミド混フェルト、特殊シート、(裏)綿耐熱温度(℃)300
  • お掃除スティック エスコ

    お掃除スティック

    エスコ
    465税込512
    1袋(2セット)
    当日出荷
    手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
    用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
  • 静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズ ミドリ安全

    静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズ

    ミドリ安全
    4,498税込4,948
    1足
    6日以内出荷から12日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
    仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
  • レースコースター 丸 100枚入 アズワン

    レースコースター 丸 100枚入

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ100mm●100枚厚さ45mm●コード番号:AJ1292アズワン品番67-8137-87
  • BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入 サンエス

    BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入

    サンエス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    欠品中
    乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ。芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!
    仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)アズワン品番65-8761-23
  • 転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入 audio-technica

    転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1箱(6冊×50枚)
    当日出荷
    ポリエチレン 簡単メンテナンス転写パッド。ブチル系合成ゴムのローラークリーニングに適したパッドです。ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
    仕様●適応機種:ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用●寸法(W×D):195×333mm●材質:PE●粘着部材質:アクリル系粘着剤●粘着度:2.3±0.8N(230±80gf)/25mm●色:白●※ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済みアズワン品番65-5521-79
  • テクノワイプLR150-SS 日本製紙クレシア

    テクノワイプLR150-SS

    日本製紙クレシア
    22,980税込25,278
    1ケース(150枚×40パック)
    当日出荷
    コットンよりも強くて縮みにくい特性の素材。約10年で成木するユーカリを原料にしたリヨセルとレーヨンを使用した環境負荷が小さい新天然素材。自己発塵が非常に少ない
    シートサイズ(mm)150×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    3,150税込3,465
    1袋(150枚)ほか
    当日出荷
    粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制! レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。
    材質ポリエステル100%包装形態スタック包装質量(g/m2)120蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g切断方法レーザーカット吸水性(g/m2)180溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品