カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(813)
- エスコ(190)
- アズピュア(アズワン)(174)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- TexWipe(テックスワイプ)(58)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- アドクリーン(45)
- バークシャー(42)
- ミドリ安全(41)
- 桜井(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: クリーンルーム用品

グッとかちん160mm用長金具
ホワイトマックス¥5,298税込¥5,8281本当日出荷オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。用途粘着ローラー・コロコロローラー160mm用 本体材質SUS304幅(mm)閉じた場合が約178、開いた場合が約190全長(mm)約325内径(Φmm)約38
クリーンルーム用ゴーグル RG-7
理研化学(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
グローブバッグ 5枚入
アズワン¥14,900税込¥16,3901袋(5枚)当日出荷簡易的なガス置換作業に適しています。付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個仕様サンプル出入れ口: 340mm材質PE(ポリエチレン)使用時寸法(mm)580×430×430注入口(気体)約Φ8アズワン品番2-4120-11
アズピュアESD PETラインテープ
アズピュア(アズワン)¥28,400税込¥31,2401袋(10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
低温防水手袋
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
OKクリーンRN 64g
王子エフテックス¥13,980~税込¥15,378~1ケース(250枚×10冊)当日出荷から7日以内出荷低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。 印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。 中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。 リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。寸法(mm)210×297サイズA4坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC
桜井¥21,880~税込¥24,068~1ケース(250枚×10冊)ほか当日出荷から10日以内出荷100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
腕カバー
ブラストン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステルサイズフリー質量(g)430規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
粘着ローラー80用本体(キャップ付)
東京パック(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
ポシェット専用ベルト
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷工具や備品を安心して携行できます。ポシェット用専用ベルト用途メンテナンス業務。クリーンルーム工事業者、設備業者。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品トラスコ品番388-1989色ホワイト質量(g)70混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-8903-68
二重真空用排気ゴム管
アズワン(1件のレビュー)¥1,640~税込¥1,804~1個(1m)当日出荷内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。長さ(m)1
クリーンルームチェアー(パイプ背)
アズワン¥33,500~税込¥36,850~1個当日出荷座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
工業用綿棒(先端砲弾型)
JCB¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0670材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:15タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応![耐熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128453-190529-02.jpg)
耐熱手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,798~税込¥10,778~1双当日出荷高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)耐熱温度(℃)平側-500、甲側-300
クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥28,800~税込¥31,680~1脚当日出荷座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
静電サンダル(男女兼用) 59706
TULTEX(タルテックス)(1件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1足当日出荷から3日以内出荷種類クリーンシューズ材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)260±10(26cm)機能静電機能足幅3E材質(底部)高密度ウレタン靴タイプサンダル
簡易型クリーンブース
アズワン¥74,400~税込¥81,840~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
半導電ゲルシートNS カットタイプ
エクシール¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から6日以内出荷ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに材質ポリウレタン厚さ(mm)3色黒硬度アスカーC30表面抵抗値(Ω)108RoHS指令(10物質対応)対応
キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用)
サニー¥599税込¥6591袋(1個)当日出荷キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。トラスコ品番666-8384材質本体:ABS寸法(mm)64×108×(厚)20
トトノ 引き出し用 ゴミ袋収納ケースR
Richell(リッチェル)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)180容量(L)30~90まで(対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×22.5×3
シルバーシールド (化学用手袋)
クレトイシ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組(10双)当日出荷広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1サイズMタイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01
ハンドローラー用転写パッド(ペーパー)
CCT¥29,980~税込¥32,978~1箱(5パッド×50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写材質表紙、粘着剤、粘着紙寸法(mm)240×330厚さ(μm)表紙120、粘着紙110粘着力(g/25mm)800~1200(±100)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用雑巾
ブラストン¥899税込¥9891枚当日出荷低発塵ポリエステル繊維を使用し、超純水洗浄後クリーンパックをした厚手の雑巾です。用途クリーンルーム内の清掃に。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番472-9846材質ポリエステル100%厚さ(mm)2質量(g)43シートサイズ(mm)200×300
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781着当日出荷制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし)
アズピュア(アズワン)¥2,530税込¥2,7831本当日出荷から翌々日出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)
クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き)
シーズン[作業服](3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業字の異物混入対策に。色白種類ショートフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用
クリーンルーム用 ゴミ袋
アズワン¥752税込¥8271袋(10枚)当日出荷帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。 クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。仕様45Lゴミ袋材質LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)厚さ(mm)0.03寸法(mm)650×800容量(L)45アズワン品番9-5315-01
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ
アズワン¥389税込¥4281双当日出荷から翌々日出荷強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
空調服 アウターベスト PK2913
ゴールドウイン¥13,980~税込¥15,378~1着当日出荷ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。材質ポリエステル色白
メタルディテクトボールペン 10本入
Detectamet¥6,198~税込¥6,818~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。仕様エレファント型ノック式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)132インク色黒
プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱
山崎実業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷調理中に出るゴミを捨てられる。小さな蓋付きごみ箱。片手で開けられる。シンク扉に取り付け可能。マグネットが付くキッチンパネル・シンク扉にも。シンク扉用フックとごみ箱本体はマグネットで脱着。ゴミをカンタンに捨てられる。直接シンクの上に置いても。ストックケースとしても。付属品扉用フック、扉用フック緩衝材×3タワーマグネット&シンク扉ゴミ箱との違いは、フタの色です。材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン色ホワイト質量(g)約480容量(L)約1.8耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17内寸(cm)約W16×D8×H15.5
透明ウエストポーチ
アズワン¥2,970税込¥3,2671個当日出荷無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)型番MKB-T1サイズ(mm)180×50×150アズワン品番3-5418-01
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品




















![耐熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128453-190529-02.jpg)
















![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)