絞り込み
4,128件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズピュア ニトリル手袋NBT-100H アズピュア(アズワン)

    アズピュア ニトリル手袋NBT-100H

    アズピュア(アズワン)
    57,100税込62,810
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷から10日以内出荷
    グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているのでクリーンルームでのご使用が可能です。
  • シールド一体型マスク MCC(MaxClean)

    シールド一体型マスク

    MCC(MaxClean)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好です。マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能です。
  • インナーキャップ アズワン

    インナーキャップ

    アズワン
    9,760税込10,736
    1袋(20枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    速乾性がありますので、ムレやすいキャップをこまめに洗濯して衛生的に保てます。立体型は髪型が大きく崩れることを防ぎ、丸型は襟足まですっぽりと包みこめる形状です。
    材質ナイロン
  • フィットインナー アズワン

    フィットインナー

    アズワン(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1枚
    翌々日出荷
    かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないインナーフードです。耳を出すことができますので、眼鏡を耳に直接掛けることができます。
    種別Mアズワン品番3-5399-01
  • アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け) アズピュア(アズワン)

    アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

    アズピュア(アズワン)
    6,720税込7,392
    1袋(150枚)ほか
    当日出荷
    分割繊維が、良好な拭き取り能力を保持しています。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。
  • クリーンルームモップ(ClipperMop) TexWipe(テックスワイプ)

    クリーンルームモップ(ClipperMop)

    TexWipe(テックスワイプ)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
  • ピュアスペースmini アズワン

    ピュアスペースmini

    アズワン
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カンタムワイパー(Vectra(R) TexWipe(テックスワイプ)

    カンタムワイパー(Vectra(R)

    TexWipe(テックスワイプ)
    9,598税込10,558
    1袋(50枚×2個)
    翌々日出荷
    吸水性に優れています。柔らかい質感です。脱イオン水、イソプロピルアルコール及び他の溶剤と共に使用することができます。
    材質ポリエステル100%寸法(mm)230×230アズワン品番3-6997-01
  • グローブボックス(クアリム) アズワン

    グローブボックス(クアリム)

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディですが、前面扉が無色透明のABS樹脂ですので内部が見やすく効率的な作業が行えます。両側面に手袋が付いていますので安心して作業が行えます。便利なガス置換ポート付きです。
    種別347×349×420アズワン品番3-6665-01
  • 折りたたみ粉体計量ドラフト アズワン

    折りたたみ粉体計量ドラフト

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    3日以内出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • 折りたたみ簡易ドラフト アズワン

    折りたたみ簡易ドラフト

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    3日以内出荷
    不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • マルチドラフトMD-1N アズワン

    マルチドラフトMD-1N

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
    仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
  • マルチドラフトダクトホースセット アズワン

    マルチドラフトダクトホースセット

    アズワン
    7,790税込8,569
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ホース(PVC製)×1本アズワン品番3-3018-08
  • マルチドラフト外付けダクトセット アズワン

    マルチドラフト外付けダクトセット

    アズワン
    1,790税込1,969
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容短管(PVC製)×2本サイズ(mm)90°エルボー×1本(呼び径Φ50)アズワン品番3-3018-07
  • バイトン(R)グローブF284 ハネウェル

    バイトン(R)グローブF284

    ハネウェル
    34,980税込38,478
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐油性・耐溶剤性(芳香族・脂肪族・ハロゲンを含む溶剤)に優れています。
    材質バイトン(R)(フッ素ゴム)厚さ(mm)0.7全長(mm)360
  • 紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン

    紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

    アズワン
    414,000税込455,400
    1台
    当日出荷
    ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
    種別棚板仕様
  • 牛表革手袋 南村製作所

    牛表革手袋

    南村製作所
    999税込1,099
    1双
    翌々日出荷
    ストレートタイプで、柔軟性に富み、脱ぎ履きがしやすいです。良質の牛本革、使い込むほど手によくなじみます。
    種別ストレートタイプ No.707 白 225mm Lアズワン品番2-2380-01
  • アズセーフ アズワン

    アズセーフ

    アズワン
    699税込769
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐切創性に優れています。
    仕様洗濯可規格CEマーク取得品
  • T リープバッグ ターナー色彩

    T リープバッグ

    ターナー色彩
    720税込792
    1個
    4日以内出荷
    タテ型も、ヨコ型も自由に使えるデザインバッグ。名前記入スペース付。サイズ:約265×440mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • T フリーバッグ ターナー色彩

    T フリーバッグ

    ターナー色彩
    350税込385
    1個
    4日以内出荷
    サイズ:約265×440mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • バンド付野外活動ファイル アーテック[学校教材・教育玩具]

    バンド付野外活動ファイル

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    655税込721
    1個
    3日以内出荷
    修学旅行・キャンプ・林間学校などの必須アイテム。使いやすさにこだわった充実のセット内容。サイズ:バインダー:225×181×26(厚)mm。セット内容:インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、20穴バインダー×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。仕様20穴 無地ノート無セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、20穴バインダー×1寸法(mm)バインダー:225×181×26(厚)サイズA5
  • UVロッカー アズワン

    UVロッカー

    アズワン(1件のレビュー)
    154,000税込169,400
    1台
    当日出荷
    殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
    仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
  • 簡易クリーンスペース ケニス

    簡易クリーンスペース

    ケニス
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
    材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
  • 簡易クリーンスペース ケニス

    簡易クリーンスペース

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
    材質塩化ビニル質量(kg)10.5電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲440×385×365mm集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
  • 制電粘着マット リントレーコーポレーション

    制電粘着マット

    リントレーコーポレーション
    49,980税込54,978
    1セット(50枚×5組)
    31日以内出荷
    フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地タイプです。
    仕様歩行帯電:シート500kV、人体350V寸法(mm)600×900ホワイト剥離帯電性(V)シート2~3k、人体200表面抵抗値(Ω)1×1010
  • ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
  • APEX ファインベビースワッブ 100本入り HUBY

    APEX ファインベビースワッブ 100本入り

    HUBY
    6,998税込7,698
    1セット(100本)
    当日出荷
    極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。 今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
    用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネータートラスコ品番795-8986材質紙軸:パルプ、綿球:コットン質量(kg)0.02タイプ片綿球、紙軸
  • ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • HC粘着マット(大)600×1200mm(10シート/箱) 橋本クロス

    HC粘着マット(大)600×1200mm(10シート/箱)

    橋本クロス
    22,980税込25,278
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途半導体工場、食品工場、病院、福祉施設、クリーンエリアの出入り口仕様1シートあたりフィルム30枚材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)1.6質量(kg)16フィルム厚さ(μm)50
  • エッジレスクロス 旭化成

    エッジレスクロス

    旭化成
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に仕様クリーン洗浄済材質ポリエステル60%、キュプラ40%質量(g)37.5シートサイズ(mm)255×215
  • クリーンルーム用バッグ TRUSCO

    クリーンルーム用バッグ

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます。 CLBAG-Mはウェアとシューズを上下で分けて収納できます。
    用途クリーンルーム内作業。トラスコ品番791-4342材質ポリエステル幅(mm)345ホワイト高さ(mm)240質量(g)80グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×240×100使用YKK製ファスナー
  • 簡易型クリーンフード 伸榮産業

    簡易型クリーンフード

    伸榮産業
    148,800税込163,680
    1台
    30日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
    仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット厚さ(mm)(本体)3風量(m3/min)1電気容量(A)(AC100V)1清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
  • 0.6x1.2m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート) エスコ

    0.6x1.2m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
    仕様60枚層(厚み3.5mm)エスコ品番EA997RE-16材質ポリエチレンフイルム寸法(mm)600×1200
  • クリーンルーム・チェアー エスコ

    クリーンルーム・チェアー

    エスコ
    78,100税込85,910
    1個
    翌日出荷
    導電性ビニールレザー張り。 直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。 ガス式上下調節機構。 クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
    エスコ品番EA956XW-9材質ウレタンフォームクッション幅(mm)532質量(kg)13ホワイト高さ(mm)755~850奥行(mm)520グリーン購入法適合
  • 取るミング用 吸引部取っ手 三共空調

    取るミング用 吸引部取っ手

    三共空調
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    かお取るミング用の吸引部取っ手。
  • クリーンラベル スタクリンタック 桜井

    クリーンラベル スタクリンタック

    桜井
    43,980税込48,378
    1ケース(100枚×5冊)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用無塵タック紙です。
    用途ラベル、フォームラベル、他別注品。仕様スリットなしブルーサイズA4
  • 粘着マット スミロン

    粘着マット

    スミロン
    68,980税込75,878
    1ケース
    3日以内出荷
    抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。 粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。 粘着マットに一度付着したチリは取れません。
    用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用仕様1シート:60枚積層トラスコ品番819-9190材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3.5質量(kg)10グリーン粘着力フィルム厚さ(μm)55
  • ダストジャー H型 SIBATA(柴田科学)

    ダストジャー H型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。本製品は衛生試験法注解2005に準じています。
    型式H型寸法(mm)支柱付台/1700(H)×405(W)×400(W)質量(kg)約18外径×高さH(Φmm×mm)ガラス円筒/165×220(内径Φ157mm)
  • 高性能集塵フィルター 三共空調

    高性能集塵フィルター

    三共空調
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。 取るミングシリーズにお使いいただけます。
    品名高性能集塵フィルター(1枚入)型番TR-04-011アズワン品番2-5847-14
  • 殺菌酵素フィルタ アズワン

    殺菌酵素フィルタ

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷
    フィルターサイズ(mm)200×200×50アズワン品番1-7883-13

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品