絞り込み
4,128件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KMモップ(小) ケーエム(KM)

    KMモップ(小)

    ケーエム(KM)
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
    仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:テレスコープ式●ハンドル長さ:70cm~125cm●ヘッド寸法:34cmx11cm材質(ハンドル)アルミニウム
  • モップカバー(大) ケーエム(KM)

    モップカバー(大)

    ケーエム(KM)
    51,980税込57,178
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷
    不織布モップカバーは廉価で、ランニングコストを抑えることができます。
    材質不織布 (ポリエステル50%:パルプ50%)サイズ(mm)650×280
  • KMモップ(大) ケーエム(KM)

    KMモップ(大)

    ケーエム(KM)
    15,980税込17,578
    1箱
    欠品中
    KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。大型のヘッドを備えたMC-03Lは広いエリアの清掃に便利です。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
    仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:固定●ハンドル長さ:153cm●ヘッド寸法:61cmx10cm材質(ハンドル)アルミニウム
  • ハンドローラー用転写用粘着ゴムシート ADシート 200×300mm 5枚入 audio-technica

    ハンドローラー用転写用粘着ゴムシート ADシート 200×300mm 5枚入

    audio-technica
    15,980税込17,578
    1式(5枚)
    6日以内出荷
    ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
    仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76gアズワン品番65-5521-52
  • TECHNO WIPER(R) スイトロン 23×23cm 100枚入 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) スイトロン 23×23cm 100枚入

    未来コーセン
    41,980税込46,178
    1箱(100袋×1枚)
    9日以内出荷から24日以内出荷
    割繊マイクロファイバーを使用した厚手の編み物ワイピングクロスです。特殊な編組織により高吸液性(自重760%)を実現しています。2mmの厚みがあり高クッション性能に優れています。優れた拭き取り性能・耐薬品性を発揮します。
  • TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

    未来コーセン
    58,980税込64,878
    1箱(4袋×300枚)
    3日以内出荷
    レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
    仕様●サイズ:23×23cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(300枚×4袋入)アズワン品番65-5697-83
  • コンパクトエアーシャワー 日本エアーテック

    コンパクトエアーシャワー

    日本エアーテック
    359,800税込395,780
    1台
    44日以内出荷
    ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
    付属品転倒防止金具×2仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80質量(kg)45電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)風量吹出:約25m/s(エアージェット時)集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出ノズル数エアージェットノズル:5個
  • 機密文書回収ボックス エスコ

    機密文書回収ボックス

    エスコ
    84,400税込92,840
    1台
    翌日出荷
    市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
    仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
  • マイクロファイバーワイパー 9×9インチ 100枚入 アズワン

    マイクロファイバーワイパー 9×9インチ 100枚入

    アズワン
    16,900税込18,590
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    マイクロファイバーワイパー
    仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル/ナイロン●レーザーカット●クラス100●フラットパックアズワン品番65-3697-02
  • TECHNO WIPER(R) メッシュインナー手袋 200双入 フリーサイズ 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) メッシュインナー手袋 200双入 フリーサイズ

    未来コーセン
    45,980税込50,578
    1箱(4袋×50双)
    6日以内出荷
    ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきによる不快感を軽減します。カットしてもほつれにくいメッシュ構造です。(指先部分を横にカットすることで、細かい作業も容易になります。)。ポリエステル長繊維を使用することで優れた耐久性を実現しています。伸縮性があり、手の大小にかかわらず使用可能です。ゴム手袋の脱着が容易になります。
    仕様●サイズ:フリー(全長270×幅70mm)●材質:ポリエステル 100%●入数:1箱(50双×4袋入)アズワン品番65-5697-97
  • OPPテープ 強粘タイプ 62μ 48mm×100m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワン

    OPPテープ 強粘タイプ 62μ 48mm×100m巻 お得パック S 1箱 50巻入

    アズワン
    25,800税込28,380
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
    アズワン品番65-6410-61
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    5,940税込6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

    未来コーセン
    83,980税込92,378
    1箱(6袋×400枚)
    3日以内出荷
    レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
    仕様●サイズ:15×15cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(400枚×6袋入)アズワン品番65-5697-82
  • センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ DAITO

    センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ

    DAITO
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります。2年間の保証期間付き
  • ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ セントレディス

    ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ

    セントレディス
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●商品サイズ:(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)300g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C)Moomin Characters(TM)
  • 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4GNIシリーズ eureka(エウレカ)

    耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4GNIシリーズ

    eureka(エウレカ)
    1,698税込1,868
    1双
    6日以内出荷
    仕様●サイズ:8●全長:23.0cm●手の平周り:18.0cm●中指:7.5cm●手袋素材:PVA、グラスファイバー、ポリアミド 手の平コーティング:ニトリル●耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)●耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)アズワン品番65-3969-84
  • ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコ

    ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
  • 組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm ADF

    組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm

    ADF
    269,800税込296,780
    1台
    11日以内出荷
    組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
    用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約23タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
  • キャビロック アナログ式セキュリティシステム スターツファシリティ―サービス

    キャビロック アナログ式セキュリティシステム

    スターツファシリティ―サービス
    4,498税込4,948
    1セット
    15日以内出荷から19日以内出荷
    シャーロック製キャビロックおよびロッカーの専用カードキーです。ポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。耐久性に優れ、折り曲げに強いです。カードキーの紛失時や予備用として追加注文の際にご利用ください。
    セット内容メインカード2枚、内蔵カード1枚カードサイズ(mm)メインカード:73×35mm
  • ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ セントレディス

    ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ

    セントレディス
    1,798税込1,978
    1冊
    6日以内出荷から7日以内出荷
    折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ

    リオン
    639,800税込703,780
    1台
    61日以内出荷
    粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
    用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式
  • クリーンキャップ TriApex

    クリーンキャップ

    TriApex
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    シンプルなデザインの帽子です。男女を問わず着用出来ます。つば付きキャップです。後ろゴム絞りです。
    用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)サイズM頭囲(cm)57~61ISO規格7RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVYキャッチャー ブラストン

    IVYキャッチャー

    ブラストン
    16,980税込18,678
    1ケース
    3日以内出荷
    エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
    用途ゴミや異物の除去。トラスコ品番572-2785材質/仕上フィルム:塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤サイズ290×290質量(g)1000入数30枚
  • 粘着マット BSC84350 ブラストン

    粘着マット BSC84350

    ブラストン
    8,798税込9,678
    1ケース
    当日出荷から翌々日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
    質量(kg)6タイプ粘着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×(フィルム)35入数50枚積層×5シート
  • TriApexクリーンマット 東洋リントフリー

    TriApexクリーンマット

    東洋リントフリー
    18,980税込20,878
    1ケース(30枚×10シート)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高品質で経済的、コストパフォーマンス抜群のクリーン粘着マットです。 糊残りしにくく、靴底の塵・ホコリを逃しません。 一目で残り枚数が確認できる、カウントダウン式の連番タグ付きです。
    用途半導体・精密機器・製薬・食品等、異物混入対策材質MDPE(中密度ポリエチレン)、水溶性粘着剤寸法(mm)600×900粘着力中粘着タイプ入数30層/シート×10シート
  • クリーン上着 男性用 5L JE267Aシリーズ 東洋リントフリー

    クリーン上着 男性用 5L JE267Aシリーズ

    東洋リントフリー
    7,798税込8,578
    1枚
    3日以内出荷
    クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男性用クリーン上着です。左胸に内ポケットが付いています。
    サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)バスト(cm)134裄丈(cm)94上着丈(cm)78洗浄度クラス100000
  • クリーン半袖上着 白×青 5L 東洋リントフリー

    クリーン半袖上着 白×青 5L

    東洋リントフリー
    8,398税込9,238
    1枚
    3日以内出荷
    低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を使用し、温室の高い環境でも快適にご着用いただける男性用半袖上着です。
    白×青サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)肩幅(cm)56袖丈(cm)28バスト(cm)132上着丈(cm)78アズワン品番65-1917-30洗浄度クラス100000
  • 着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ 東洋リントフリー

    着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ

    東洋リントフリー
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷
    ツナギ服の背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性を両立させた着用快適フード一体型のツナギ服です。背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。顎部分にストレッチ素材を使用し、開口部をソフトにフィットさせます。
    サイズ4L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)87ウエスト(cm)94~118総丈(cm)190バスト(cm)132裄丈(cm)93アズワン品番65-1916-68洗浄度クラス100
  • 防塵ツナギ服 青 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 青

    東洋リントフリー
    8,898税込9,788
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
  • 着用快適インナー パンツ FZ982Cシリーズ 東洋リントフリー

    着用快適インナー パンツ FZ982Cシリーズ

    東洋リントフリー
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現したインナーパンツです。導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。上着は別売りです。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
  • 卓上集塵機 スイーパーmini 大同化工

    卓上集塵機 スイーパーmini

    大同化工
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
    付属品プレフィルター1枚、フード1個質量(kg)6.5電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除くアズワン品番64-9641-08
  • 頭を保護するインナークッション 白 フリーサイズ 東洋リントフリー

    頭を保護するインナークッション 白 フリーサイズ

    東洋リントフリー
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    クリーンフードの下に被って頭を保護する、素材発塵の少ないインナークッションです。クッション性はありますが、安全性を保障するものではありません。
    サイズフリー混率(%)ポリエステル34/ナイロン66アズワン品番64-8905-09
  • 着用快適ツナギ服 5L FT191Cシリーズ 東洋リントフリー

    着用快適ツナギ服 5L FT191Cシリーズ

    東洋リントフリー
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に最適な着用快適クリーンルーム用衣服です。吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を使用しています。環境に応じてFZ981C、FZ982Cインナーとの組み合わせ着用を推奨致します。
    サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)87ウエスト(cm)96~126総丈(cm)192バスト(cm)136裄丈(cm)96洗浄度クラス10000(目安)
  • クリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ 東洋リントフリー

    クリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ

    東洋リントフリー
    17,980税込19,778
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて履き心地の良いクリーン安全ショートブーツです。
    材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)適合規格【先芯安全性】S級(JIS T8101準拠)表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗
  • 防塵パンツ 白 FD302A-01 東洋リントフリー

    防塵パンツ 白 FD302A-01

    東洋リントフリー
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)洗浄度クラス10000(目安)
  • TriApex クリーン安全ロングブーツ 東洋リントフリー

    TriApex クリーン安全ロングブーツ

    東洋リントフリー
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷
    軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。ファスナー引き手カバー付きです。先芯は樹脂製です。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 。医薬品・バイオ・化学・包装に。トラスコ品番351-3636材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂ホワイトタイプロングサイズ(cm)25足幅EEEISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
  • まゆ毛取りシール TRUSCO

    まゆ毛取りシール

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷
    クリーンルームや厨房などの清潔区域へ入る前に、脱落まゆ毛を事前にキャッチします。適度な粘着力で、抜ける可能性のあるまゆ毛を取り除きます。フードやマスクでは対策できない異物混入対策に最適です。肌に触れる商品のため、医療用の素材を使用しています。安心の日本製です。
    用途クリーンルームや厨房などの異物混入対策に。抜ける可能性のあるまゆ毛の除去に。トラスコ品番383-0415材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系(医療用)寸法(縦×横)(mm)70×30
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    16日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
    付属品ACアダプター仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
  • PEエプロン ジャパックス

    PEエプロン

    ジャパックス
    979税込1,077
    1組(50枚)
    翌日出荷
    手軽な袖なしのディスポーザブルエプロンです。 背面の首かけ部分はスリット入なので取り外ししやすく衛生的です。
    材質ポリエチレン(エンボス加工)ブルーサイズフリー全長×幅W(mm)1200×700
  • クリーンバッグ CIC FDシリーズ アズワン

    クリーンバッグ CIC FDシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    袋内に間仕切りがあります。
    仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ポリエステル100%(導電糸入り)寸法(mm)300×450ホワイトアズワン品番6-7573-01-77

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品