カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
34ページ目: クリーンルーム用品

両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ
ULTRATAPE¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-48~204洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 100枚入 TX12シリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥26,980税込¥29,6781袋(100枚)当日出荷材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)寸法(mm)300×300滅菌未滅菌アズワン品番4-5039-03
Sharpie滅菌ラボマーカー 黒 4本入 PENシリーズ
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1袋(4本)当日出荷から10日以内出荷ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。材質インク/油性インク色黒
導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ
アズワン¥28,790税込¥31,6691個当日出荷座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金質量(kg)約6.2直径(Φmm)(座面)290、(リング)400キャスターΦ50mm(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能(上下)ガススプリング式サイズ(mm)Φ480×455~610アズワン品番4-467-02
ラボチェアー
LLG Labware¥51,980税込¥57,1781個12日以内出荷接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 背もたれの角度が調節可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー材質背・座部/人工皮革、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420質量(kg)約12座高(mm)470~650サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4194-01昇降方式ガスシリンダー式
スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入
MAPA¥8,298~税込¥9,128~1袋(6袋×1双)当日出荷から10日以内出荷MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
サーマシール80 TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2袋×300枚)6日以内出荷端を熱シールしており、発塵を低減しています。 吸水性に優れています。 ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。仕様(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)材質ポリエステルサイズ(mm)100×100
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入
アズワン¥9,840税込¥10,8241袋(10本)当日出荷10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色青アズワン品番3-5951-03
デザインドクターチェア
アズワン¥30,300税込¥33,3301個翌々日出荷背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。 肘掛は可動式です。材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維質量(kg)約12キャスターΦ50mm(PP製)耐荷重100kg座面高さ(mm)370~450サイズ(mm)約630×630×900~960アズワン品番2-9377-12昇降方式ガスシリンダー式
細口瓶SCC
アズワン¥2,550~税込¥2,805~1パック(2袋×5個)ほか当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。材質本体/HDPE、フタ/PP
ビニロン胸付前掛
アズワン¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷糸を入れることで丈夫なつくりとなっています。 首掛け、タスキどちらでも使用出来ます。材質表/PVC・中間ポリエステル糸、裏/PVC幅(mm)850厚さ(mm)0.35色ホワイト丈(cm)110アズワン品番6-980-11
透明ターポリンシート e-sheet
アズワン¥29,400~税込¥32,340~1巻(5m)ほか8日以内出荷から9日以内出荷透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 帯電防止機能とUVカット機能を有します。 各種防炎認定を取得しています。材質基布/ポリエステル、表面/PVC抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ
ウインセス¥3,940税込¥4,3341袋(12枚)当日出荷現場の声を形にしたロング仕様で、作業服との間に隙間をつくりません。 薄手の綿天竺を使用しているため手指に感覚が伝わりやすい仕様です。 マチ付きなので指先のフィット感及び指股のストレスを軽減します。材質綿色白
ガラス円筒 ダストジャー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式
アズワン¥97,900税込¥107,6901個当日出荷アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
FCE-10(K)用HEPAフィルター
日立産機システム¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年適合FCE-10K
サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入
TexWipe(テックスワイプ)¥7,998税込¥8,7981袋(2袋×150枚)6日以内出荷4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 バラ積みタイプです。端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。材質ポリエステル寸法(mm)150×150サイズ(inch)6×6アズワン品番4-3525-01ISO規格ISO class4(クラス10)以上吸水性(mL/m2)370
滅菌済みプリウェットワイパー Sterile Vertex(R) 310×310mm 25枚×5袋入
TexWipe(テックスワイプ)¥36,980税込¥40,6781箱(5袋×25枚)当日出荷変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。仕様【液体物】変性エタノール70%、USP精製水30%材質ポリエステル寸法(mm)310×310アズワン品番3-9022-51
アズピュアディスポヘアキャップ フリー 100枚×10袋入
アズピュア(アズワン)¥11,300税込¥12,4301箱(10袋×100枚)当日出荷毛髪混入対策に適しています。材質PP不織布色ホワイトサイズフリーアズワン品番1-3016-91
帯電防止生地 EC-W-150-1
tantore¥8,898税込¥9,7881枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様摩擦帯電圧(V):綿/径方向1938、緯方向2070(V)、ウール/径方向1398、緯方向2138(V)(JIS L 1094 洗濯103法)材質導電糸入りポリエステル100%寸法(幅Wmm×長さLm)1500mm×1mアズワン品番64-9637-67
クリーンブース
ホーザン¥1,398,000税込¥1,537,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。仕様FFU搭載数:2台質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:18.2捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)
ステップマット 半導電タイプ
エクシール¥39,980~税込¥43,978~1枚6日以内出荷靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。 水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。 従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。 表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。 抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。 ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)用途清潔区域への入室前に、軽量台車のタイヤ汚れの除去に色グレー表面抵抗値(Ω)109
快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ
アズワン¥7,990税込¥8,7891枚当日出荷暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適仕様シングル材質ポリエステル100%サイズLL肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)110バスト(cm)114アズワン品番3-9746-14袖口仕様紐入り
MKクリーンクロス
TORAY(東レ)¥54,980税込¥60,4781箱(500枚)当日出荷ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。 100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。 端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。 長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にトラスコ品番229-3950材質ポリエステル超極細繊維、組織:ニット厚さ(mm)0.56質量(g)50シートサイズ(mm)95×95
キャンバスグローブバッグ
KLEIN TOOLS¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いキャンバス製です。 底には換気用の穴が空いています。 作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES)入りです。用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)203.2
グローブ・スリーブバッグ
KLEIN TOOLS¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いキャンバス製です。 底には換気用の穴が空いています。 手袋とスリーブジョイントの保管場所を分けて収納できます。 作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES AND SLEVES)入りです。用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)203.2質量(kg)0.5奥行(mm)122.3
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 白
東洋リントフリー¥6,798税込¥7,4781着5日以内出荷袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。色ホワイトサイズSグレード目安:クラス1000股下(cm)69ウエスト(cm)72~98総丈(cm)155バスト(cm)112裄丈(cm)78アズワン品番1-2680-16素材ポリエステル100%(導電糸入り)
Φ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,560税込¥1,7161袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)81.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.7入数250本(25本×10袋)
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 白
東洋リントフリー¥6,798税込¥7,4781着5日以内出荷袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。材質ポリエステル100%(導電糸入り)色ホワイトサイズLグレード(目安)クラス1000股下(cm)75ウエスト(cm)80~106総丈(cm)167バスト(cm)120裄丈(cm)84アズワン品番1-2680-14
クリーンルーム用ESDテープ セット品
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(10巻)ほか当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50
卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ
アズワン¥191,000~税込¥210,100~1個当日出荷から30日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント電源AC100V 50/60Hz 36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)材質(ユニット)ABS樹脂材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)シート厚さ(mm)0.3
TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781袋(150枚)当日出荷表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9436材質ポリエステル100%質量(kg)1.1色ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5
TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781袋(150枚)当日出荷表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9428材質ポリエステル100%(導電繊維入り)質量(kg)2.2色ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5吸水性(mL/m2)320
SUS掛け名人
カネタ商会¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷オールステンレスなので錆びにくく、クリーンな環境に最適です。掛け名人は90度の山が特徴。山がある事で洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れず壁を汚しません。材質SUS304
ステンレスハンドテープカッター
カネタ商会¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。材質SUS304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×96適合テープ外径(Φmm)110(最大90m巻)適合テープ幅(mm)最大50
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品