カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
38ページ目: クリーンルーム用品

簡易グローブボックス
アズワン¥54,900税込¥60,3901個翌々日出荷仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)860×560×725質量(kg)1.55型番2200ANM/XLアズワン品番2-2003-01
コロキャッチテープ 専用ボックス
ホワイトマックス¥6,009税込¥6,6101個8日以内出荷仕様品名(mm):専用ボックス(100幅・5m巻×7本用)材質ステンレスサイズ(mm)105×50×350アズワン品番2-5812-16
HEPAフィルター掃除機
DESCO¥121,100税込¥133,2101個翌々日出荷付属品交換用フィルター・ケース仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)
グローブボックスコンパクト
アズワン¥97,300税込¥107,0301個当日出荷付属品グローブボックス用手袋×1双仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き寸法(mm)400×400×400※取手除く。質量(kg)6材質(本体)PMMA(アクリル)型番CGBアズワン品番1-1621-01
ハンドヘルドパーティカルカウンター
リオン¥389,800税込¥428,7801台当日出荷ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上質量(g)約780電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)RoHS指令(10物質対応)対応光学方式側方散乱方式
制電シューズ
ブラストン¥5,398~税込¥5,938~1足当日出荷軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。色ホワイト種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革電気抵抗値106-107Ω機能軽量、クッション性、ムレ防止足幅3E材質(底部)ポリウレタン靴タイプサンダル
フード
ブラストン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
卓上型脱臭ブース用フィルター
アズワン¥26,433税込¥29,0761枚当日出荷仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付きトラスコ品番828-6637アズワン品番3-2021-11
ヘアーネット
ブラストン¥15,980税込¥17,5781箱(10枚)翌々日出荷クリーンフードのインナー用。 後ろ首部が長く髪が脱落しにくいインナータイプのヘアネットです。用途クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に仕様ISOClass6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番810-6195材質ポリエステル色ホワイトサイズF質量(g)200
ACファスナー付きブーツ
ゴールドウイン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷仕様AC対応色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100機能クッション性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
IVYキャッチャー(穴なし)
ブラストン¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。用途ゴミや異物の除去トラスコ品番810-6458材質塩ビフィルムにアクリル系粘着剤を塗布寸法(mm)290×290質量(kg)1色白
ハイドキャップ 100枚入り
オカモト¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷簡易装着のベーシックタイプです。用途食品加工トラスコ品番808-1236材質不織布色ホワイトサイズフリー質量(g)545タイプベーシック
ステンレスハンガークリップ付
キャニオン¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷上下セパレートのウエアや手袋等の小物の収納に便利なクリップ付です。 4mmワイヤ電解研磨仕上げです。 耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。用途半導体組立工場、食品工場、研究所等トラスコ品番135-4719材質ステンレスSUS304質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)395×230仕上6mmワイヤ電解研磨仕上げ
クリーン静電靴 通気タイプ SU402
ミドリ安全¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
耐薬手袋エフテロン
ガードナー¥9,998税込¥10,9981双11日以内出荷耐薬品性に優れております。色ブルー質量(g)350入数(双)1機能耐薬材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン
制電パームコーティング手袋 M 10双入り
ガードナー¥7,698税込¥8,4681袋(10双)6日以内出荷ナイロン製です。色グレーサイズM質量(g)500入数(双)10機能制電材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン色(手首部)緑
制電パームコーティング手袋 L 10双入り
ガードナー¥7,798税込¥8,5781袋(10双)6日以内出荷ナイロン製です。材質天然ゴム色グレーサイズL質量(g)500入数(双)10機能制電色(手首部)灰
クリーンスーツ 紺 L
ガードナー¥6,398税込¥7,0381着6日以内出荷色紺サイズL質量(g)340規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)167~174適応胸囲(cm)90~98
クリーンスーツ グリーン LL
ガードナー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981着6日以内出荷色グリーンサイズLL質量(g)380規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)94~106
クリーンウェア ブルー 3L
ガードナー¥6,298~税込¥6,928~1着6日以内出荷色ブルーサイズ3L規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当着丈(cm)70適応胸囲(cm)98~106
抗菌クリテイクローラー用転写台
カネタ商会¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます。抗菌。材質スチレン系エラストマー機能抗菌寸法(横×縦)(mm)200×230特性抗菌TKG品番9-1525-0401TKG品番(2017)6-1365-0501
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品