絞り込み
4,128件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレステープカッター カネタ商会

    ステンレステープカッター

    カネタ商会
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
    材質SUS304適合テープ幅(mm)最大30
  • スチールガードポール プレート式 カネタ商会

    スチールガードポール プレート式

    カネタ商会
    61,326税込67,459
    1個
    11日以内出荷
    プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
    用途屋内用材質スチール製プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM-12プレート一体型プレート
  • スチールガードポール セパレートカップ式 カネタ商会

    スチールガードポール セパレートカップ式

    カネタ商会
    73,931税込81,324
    1個
    3日以内出荷
    プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
    用途屋内用材質スチール製外径×高さH(Φmm×mm)101×600取付ボルトM-8プレートセパレートカップ
  • ステンレスガードポール プレート式 カネタ商会

    ステンレスガードポール プレート式

    カネタ商会
    84,649税込93,114
    1個
    11日以内出荷
    プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
    用途屋内用材質SUS304プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM12プレート一体型プレート
  • アルミクリップボード カネタ商会

    アルミクリップボード

    カネタ商会
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    さびない!われない!異物混入なし!グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。グリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなっており軽量化を実現。
    材質(本体)アルミ材質(グリップ)SUS304
  • ヘアーネット 858046シリーズ 東洋リントフリー

    ヘアーネット 858046シリーズ

    東洋リントフリー
    459税込505
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルーム用キャップ
    材質PA(ナイロン)
  • パーティクルカウンター コミュニケーションスタンド ベックマン・コールター

    パーティクルカウンター コミュニケーションスタンド

    ベックマン・コールター
    29,999税込32,999
    1個
    翌々日出荷
    仕様充電・ethernet通信用アズワン品番9-5601-31
  • 無塵衣・AS206C アズワン

    無塵衣・AS206C

    アズワン
    7,049税込7,754
    1着
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
    仕様男女兼用コート材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000
  • 吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズ オージーテック

    吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズ

    オージーテック
    379税込417
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
    材質メタクリル樹脂
  • 白プラサジSCC 10本入 アズワン

    白プラサジSCC 10本入

    アズワン
    2,190税込2,409
    1袋(10本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーン洗浄後、クラス103の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質ABS樹脂
  • ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入 アズワン

    ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入

    アズワン
    5,400税込5,940
    1袋(10本)
    当日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
  • ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ 東洋リントフリー

    ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ

    東洋リントフリー
    9,498税込10,448
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド部分は、ソフトで肌触りが良く、かつフィット性がある素材を使用しており、着用後額にゴムの跡が残らないことが女性の方に好評です。バンド部分に吸汗速乾ニットを使用しているので快適な着用感が得られます。バンド部分が額にしっかりとフィットすることにより隙間を無くし毛髪のはみ出し、落下を防止します。
    ホワイト素材ポリエステル、ポリウレタン
  • ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ アズワン

    ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ

    アズワン
    37,600税込41,360
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
    材質(本体) SUS430耐荷重(kg/段)20キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
  • ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ アズワン

    ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ

    アズワン
    29,000税込31,900
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
    材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き棚板耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
  • 光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ ガードナー

    光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ

    ガードナー
    17,980税込19,778
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。
    グレード(目安) クラス10素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)
  • アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    5,540税込6,094
    1袋(150枚)
    当日出荷
    粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
    サイズ(inch)9×9混率(%)ポリエステル100包装形態スタック包装質量(g/m2)120蒸発残留物≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/gアズワン品番1-3927-02切断方法レーザーカット吸水性(mL/m2)180溶出物質0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm粒子カウント<1100/cm2(≧0.5μm)
  • ポリプロピレン高級不織布ウエス ギガ・セレクション

    ポリプロピレン高級不織布ウエス

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
    材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
  • ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ポンプ FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
    アズワン品番64-3880-58
  • 組立式暗室クリーンブース 伸榮産業

    組立式暗室クリーンブース

    伸榮産業
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)LED40W1灯×1基
  • 組立式暗室ブース 伸榮産業

    組立式暗室ブース

    伸榮産業
    219,800税込241,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
  • 小型HEPAユニット MACシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPAユニット MACシリーズ

    日本エアーテック
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
    付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4材質帯電防止ABS樹脂電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
  • 小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ

    日本エアーテック
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷から32日以内出荷
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
    付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
  • スタクリン 薄口 SC64シリーズ 桜井

    スタクリン 薄口 SC64シリーズ

    桜井
    29,980税込32,978
    1ケース(8冊×500枚)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)64
  • アルファソーブワイパー 10 TexWipe(テックスワイプ)

    アルファソーブワイパー 10

    TexWipe(テックスワイプ)
    24,980税込27,478
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。
    適合クラス10対応材質ポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工)サイズ(inch)9×9アズワン品番1-6961-01
  • 牛革ライナー手袋 P-808シリーズ 中田久吉商店

    牛革ライナー手袋 P-808シリーズ

    中田久吉商店
    9,198税込10,118
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
    材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン全長(mm)230サイズMLアズワン品番3-6076-13入数1袋(10双入)
  • フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム

    フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]

    日立産機システム
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
    用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
  • CCクリーンクロス 東京スクリーン

    CCクリーンクロス

    東京スクリーン
    5,398税込5,938
    1パック(10枚)
    7日以内出荷
    超極細繊維を使用した高密度平織のワイピングクロスです。優れたワイピング性と寸法安定性が特徴です。 クラス100対応の「CCクリーンクロス」(端面ヒートカット)と一般環境用の「MCクロス」(端面縫製)があります。
  • 静電サンダル(かかと無し)415 ミヤマ産業

    静電サンダル(かかと無し)415

    ミヤマ産業
    5,398税込5,938
    1足
    7日以内出荷から32日以内出荷
    規格JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし足幅EEE材質(底部)ウレタン靴タイプサンダル
  • 静電気帯電防止靴 ハイクリーンブーツ418 ミヤマ産業

    静電気帯電防止靴 ハイクリーンブーツ418

    ミヤマ産業
    11,980税込13,178
    1足
    7日以内出荷から32日以内出荷
    足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
  • 耐切創手袋 CR-1Jシリーズ アズワン

    耐切創手袋 CR-1Jシリーズ

    アズワン
    1,901税込2,091
    1双
    当日出荷
    比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
    材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)サイズS色(手首部)ホワイトアズワン品番1-8296-21
  • 【HACCP対策】消毒マットF 替えマット(15枚入) 大一産業

    【HACCP対策】消毒マットF 替えマット(15枚入)

    大一産業
    21,980税込24,178
    1セット(15枚)
    5日以内出荷
    消毒マットF(ファブリック)の替えマットのみです。消毒マットFのマットベースをお持ちの方で替えマットのみが必要なかたはこちらをご注文ください。
    用途消毒マットF(ファブリック)用の替えマットです。材質表:PP/裏:PET寸法(mm)850×700商品タイプ替えマットのみ
  • 【HACCP対策】消毒マットF ベース+替えマット(15枚入) 大一産業

    【HACCP対策】消毒マットF ベース+替えマット(15枚入)

    大一産業
    34,980税込38,478
    1セット(15枚)
    5日以内出荷
    【現場のHACCP対策に!】高度な衛生管理を必要とする現場で、少ない薬剤で効果的に除菌が出来ます。替えマットに薬剤をしみこませてご使用ください。替えマットが傷んだら交換が可能です。
    用途加工場や製造室などの入り口で、衛生管理が必要な現場でご使用ください。薄型なので、扉に引っ掛りにくいです。材質マットベース:NBR寸法(mm)900×745商品タイプベース+替えマットセット注入量(mL)1500~3000
  • STNファイル コクゴ

    STNファイル

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    クリーンルーム、アッセンブルライン内での図面、指示書のファイルとして使用できます。材質:STポリ/導電性ポリプロピレン0.2mmt。表面抵抗値:1.0×109Ω/以下
  • ワイパークルー コクゴ

    ワイパークルー

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1ケース(100枚×5袋)
    7日以内出荷
    半導体をはじめエレクトロニクス一般・食品・化学薬品・精密機械などのクリーンルームに。記載された製品は全てケース販売となります。
    材質ポリプロピレンサイズ(cm)30.4×30.4
  • 真空ゴム管 長物 三商

    真空ゴム管 長物

    三商
    2,598税込2,858
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    定尺(m)10
  • 事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き) コクヨ

    事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1脚
    22日以内出荷
    クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    59,980税込65,978
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
  • キャスターセット ホーザン

    キャスターセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
    セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
  • 粘着クリーンマット10・20シート入り TRUSCO

    粘着クリーンマット10・20シート入り

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット(30枚×10シート)
    当日出荷
    材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)1.6質量(kg)5.8
  • 導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ タニムラ

    導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ

    タニムラ
    22,980税込25,278
    1袋(250枚)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品